Page 854 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 854
Schulter Fräsen | Schulter-Fräsen Arbor Montage
Pramet Shoulder Milling Arbor Mounting
Bestellcode
C6954913 C6954914
Teilenummer Abmessung b Abmessung D Abmessung d1 Abmessung dH7 Abmessung L Abmessung t Inhalte Schneidenanzahl
Preis je Stück €
272,77 332,59
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
Bestellcode
C6954925 C6954929
Teilenummer
25A2R033A25-SAD16E-C 32A3R033A32-SAD16E-C
Abmessung D
25 mm 32 mm
Abmessung dh6
25 mm 32 mm
Abmessung L
165 mm 195 mm
Abmessung l1
33 mm 33 mm
Inhalte Schneidenanzahl
ADMX 1606... 2 ADMX 1606... 3
Preis je Stück €
202,80 233,22
Pramet Shoulder Milling Arbor Mounting
4
Bestellcode
C6954916 C6954917 C6954918 C6954919 C6954915
Teilenummer
40A04R-S90AD16E-C 50A05R-S90AD16E-C 63A06R-S90AD16E-C 80A07R-S90AD16E-C 100A06R-S90AD16E-C
Abmessung b Abmessung D Abmessung d1 Abmessung dH7 Abmessung L Abmessung t Inhalte Schneidenanzahl
Preis je Stück €
261,61 337,66 406,61 488,75 490,78
40A06R-S90AD11E-C 8,4 mm 40 mm 50A07R-S90AD11E-C 10,4 mm 50 mm
14 mm 18 mm
16 mm 22 mm
40 mm 5,6 mm ADMX 11T3.... 6 40 mm 6,3 mm ADMX 11T3.... 7
8,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 14,4 mm
40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
14 mm 18 mm 18 mm 38 mm 45 mm
16 mm 22 mm 22 mm 27 mm 32 mm
40 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 7 mm
8 mm
ADMX 1606... 4 ADMX 1606... 5 ADMX 1606... 6 ADMX 1606... 7 ADMX 1606... 6
840
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
235575 236737 236738