Page 853 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 853

Bohren Einsätze | Stirnfräsen | Schulter-Fräsen Zylinderschaft
Pramet DrIlling Inserts
Bestellcode Teilenummer
Abmessung d
5,556 mm 6,35 mm 7,937 mm 9,525 mm 11,509 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Abmessung D1
2,4 mm 2,6 mm 2,9 mm 3,5 mm 3,9 mm 3,9 mm 4,5 mm 4,5 mm
Abmessung l
5,6 mm 6,4 mm 7,9 mm 9,5 mm 11,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm
Abmessung s
2,38 mm 2,38 mm 3,18 mm 3,18 mm 3,97 mm 3,97 mm 4,76 mm 4,76 mm
Stufe
D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345
Schneidenanzahl
5 6 7 8 10
Preis je Stück €
9,84 10,55 11,15 11,86 13,18 14,40 16,02 18,15
Preis je Stück €
306,23 374,17 457,31 558,71 657,07
Preis je Stück €
180,49 192,66 203,81 213,95 224,09 239,30
Preis je Stück €
C6954746 C6954747 C6954748 C6954749 C6954750 C6954751 C6954752 C6954753
XPET 0502AP ,D8345 XPET 0602AP ,D8345 XPET 0703AP ,D8345 XPET 0903AP ,D8345 XPET 11T3AP ,D8345 XPET 12T3AP ,D8345 XPET 1504AP ,D8345 XPET 1904AP ,D8345
Schneiden und Bohren
Pramet Face Milling
Bestellcode
C6954801 C6954802 C6954803 C6954799 C6954800
Teilenummer
Abmessung b Abmessung D Abmessung D1 Abmessung dH7 Abmessung L Abmessung t Inhalte
50A05R-S45OD05D 10,4 mm 63A06R-S45OD05D 10,4 mm 80A07R-S45OD05D 12,4 mm 100A08R-S45OD05D 14,4 mm 125A10R-S45OD05D 16,4 mm
50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
58 mm 71 mm 88 mm 108 mm 133 mm
Abmessung dh6
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
22 mm 22 mm 27 mm 32 mm 40 mm
Abmessung L
75 mm 82 mm 82 mm 98 mm 98 mm 102 mm
40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 63 mm
6,3 mm 6,3 mm 7 mm 8 mm 9 mm
ODMT ODMT ODMT ODMT ODMT
0504... 0504... 0504... 0504... 0504...
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
Bestellcode
C6954920 C6954922 C6954924 C6954926 C6954928 C6954930
Teilenummer
16A2R027B16-SAD11E-C 20A2R032B20-SAD11E-C 20A3R032B20-SAD11E-C 25A3R042B25-SAD11E-C 25A4R042B25-SAD11E-C 32A4R042B32-SAD11E-C
Abmessung D
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
Abmessung l1 Inhalte
Schneidenanzahl
2 2 3 3 4 4
27 mm 32 mm 32 mm 42 mm 42 mm 42 mm
ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
4
Bestellcode
C6954921 C6954923 C6954927
Teilenummer
16A2R050A16-SAD11E-C 20A3R029A20-SAD11E-C 25A4R034A25-SAD11E-C
Abmessung D
16 mm 20 mm 25 mm
Abmessung dh6
16 mm 20 mm 25 mm
Abmessung L
135 mm 150 mm 170 mm
Abmessung l1
50 mm 29 mm 34 mm
Inhalte
ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
Schneidenanzahl
2 175,42 3 198,74 4 217,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
839
236736 236735 236734 239121


































































































   851   852   853   854   855