Page 852 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 852
Bohrprogramm | Bohren Einsätze
Pramet Drilling Program
Bestellcode
C6954773
C6954774
C6954775
C6954776
C6954777
C6954778
C6954779
C6954780
C6954781
C6954782
C6954783
C6954784
C6954785
C6954786
C6954787
C6954788
C6954789
C6954790
C6954791
C6954792
C6954793
Teilenummer
804D-17-68-S25
804D-18-72-S25
804D-19-76-S25
804D-20-80-S25
804D-21-84-S25
804D-22-88-S25
804D-23-92-S25
804D-24-96-S25
804D-25-100-S32
804D-26-104-S32
804D-27-108-S32
804D-28-112-S32
804D-29- 116-S32
804D-30-120-S32
804D-31-124-S32
804D-32-128-S32
804D-33-132-S32
804D-34-136-S32
804D-35-140-S32
804D-36-144-S32
804D-37-148-S32
Abmes- sung D
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
Abmessung Abmessung d1 dh6
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
35 mm 25 mm
42 mm 25 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
42 mm 32 mm
Abmes- sung h
68 mm
72 mm
76 mm
80 mm
84 mm
88 mm
92 mm
96 mm
100 mm
104 mm
108 mm
112 mm
116 mm
120 mm
124 mm
128 mm
132 mm
136 mm
140 mm
144 mm
148 mm
Abmes- sung L
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
177 mm
185 mm
189 mm
193 mm
197 mm
201 mm
205 mm
209 mm
213 mm
217 mm
221 mm
225 mm
229 mm
233 mm
Abmes- sung l1
93 mm
97 mm
101 mm
105 mm
109 mm
113 mm
117 mm
121 mm
125 mm
129 mm
133 mm
137 mm
141 mm
145 mm
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
Abmes- sung l2
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Größe l3
73 mm
77 mm
81,5 mm
85 mm
89,5 mm
94 mm
98,5 mm
103 mm
105 mm
109,5 mm
114 mm
118,5 mm
123 mm
127,5 mm
132 mm
136,5 mm
141 mm
145,5 mm
149 mm
153,5 mm
158 mm
Inhalte
XPET 0502AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204..
Preis je Stück €
316,37
321,44
333,61
333,61
333,61
336,65
346,79
346,79
346,79
346,79
376,19
400,53
400,53
400,53
400,53
400,53
425,88
425,88
444,13
444,13
444,13
Pramet DrIlling Inserts
4
Bestellcode
C6954740
C6954741
C6954742
C6954743
C6954744
C6954745
Teilenummer
Radius R
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,2 mm
Abmessung d
5,556 mm
6,35 mm
7,937 mm
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
Abmessung d1
2,4 mm
2,9 mm
3,5 mm
4,5 mm
5,6 mm
5,6 mm
Abmessung l
5,6 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
Abmessung s
2,38 mm
2,38 mm
3,18 mm
3,97 mm
4,76 mm
5,56 mm
Stufe
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
Preis je Stück €
9,84
10,55
11,15
11,86
14,40
16,02
SCET 050204-UD ,D8330
SCET 060204-UD ,D8330
SCET 070308-UD ,D8330
SCET 09T308-UD ,D8330
SCET 120408-UD ,D8330
SCET 150512-UD ,D8330
838
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
239118
236741