Page 847 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 847
Einstechen und Abstechen
Pramet Grooving and parting
Bestellcode
C6954813
C6954817
C6954819
C6954821
C6954814
C6954818
C6954820
C6954822
Teilenummer
LFUX 030802TN 6640
LFUX 040802TN 6640
LFUX 050802TN 6640
LFUX 060802TN 6640
LFUX 030802TN T8330
LFUX 040802TN T8330
LFUX 050802TN T8330
LFUX 060802TN T8330
Radius R
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Abmes- sung a
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Abmes- sung b
2,51 mm
3,44 mm
4,3 mm
5,3 mm
2,51 mm
3,44 mm
4,3 mm
5,3 mm
Abmes- sung c
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
Abmes- sung h
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Abmes- sung l
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
Vorschub pro Um- drehung F max
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,20 mm/r
0,30 mm/r
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,20 mm/r
0,30 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,12 mm/r
0,15 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,12 mm/r
0,15 mm/r
Stufe
6640
6640
6640
6640
T8330
T8330
T8330
T8330
Preis je Stück €
9,33
10,14
10,65
11,26
9,73
10,65
11,26
12,07
Schneiden und Bohren
Pramet Grooving and parting
Bestellcode
C6954812
C6954816
C6954811
C6954815
Teilenummer
LFUX 030800TR T8330
LFUX 040800TR T8330
LFUX 030800TR 6640
LFUX 040800TR 6640
Radius R
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Abmes- sung a
3 mm
4 mm
3 mm
4 mm
Abmes- sung b
2,51 mm
3,44 mm
2,51 mm
3,44 mm
Abmes- sung c
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
Abmes- sung h
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Abmes- sung l
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
Vorschub pro Um- drehung F max
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,15 mm/r
0,17 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
Stufe
T8330
T8330
6640
6640
Preis je Stück €
9,73
10,65
9,33
10,14
Pramet Grooving and parting
4
Bestellcode
C6954809
C6954810
Teilenummer
LFUX 030800TL 6640
Radius R
0,2 mm
Abmes- sung a
3 mm
3 mm
Abmes- sung b
2,51 mm
2,51 mm
Abmes- sung c
4,9 mm
4,9 mm
Abmes- sung h
8 mm
8 mm
Abmes- sung l
11,5 mm
11,5 mm
Vorschub pro Um- drehung F max
0,15 mm/r
0,15 mm/r
Vorschub pro Um- drehung F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
Stufe
6640
T8330
Preis je Stück €
9,33
9,73
LFUX 030800TL T8330 0,2 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
833
240659 240658
240657