Page 712 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 712
Dormer-Hochleistungsbohren
HSCO-Universalspiralbohrer mit Zylinderschaft mit Alcrona-Top- Beschichtung, DIN/ANSI A901
HSCO-Universalspiralbohrer mit Zylinderschaft, kurz, DIN/ANSI A920
Zum Hochleistungsbohren der meisten Werkstoffe bis zum 6-fachen des Durchmessers. Durch die Beschichtung mit AlCrona-Top wird die Werkzeugstandzeit erhöht. Dank der besonderen Nuten- und Spitzengeometrie werden keine Entspanbewegungen mehr benötigt und höhere Bohrgeschwindigkeiten erreicht. Hergestellt nach DIN 338.
Zum Hochleistungsbohren der meisten Werkstoffe bis zum 3-fachen des Durchmessers. Dank der besonderen Nuten- und Spitzengeometrie werden keine Entspanbewegungen mehr benötigt und höhere Bohrgeschwindigkeiten erreicht. Hergestellt nach DIN 1897.
Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück € 13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
Bestellcode
C3497765
C3497780
C3497795
C3497810
C3497825
C3497833
C3497845
C3497856
C3497867
C3497879
C3497897
C3497907
C3497915
C3497923
C3497931
C3497939
C3497947
C3497954
C3497966
C3497974
C3497980
C3497983
C3497987
C3497990
C3497992
C3498001
C3498005
Bohrerdurchmesser
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
16,50 mm
18,50 mm
19,50 mm
Fluchtlänge
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
56,00 mm
58,00 mm
60,00 mm
64,00 mm
66,00 mm
Gesamtlänge
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
111,00 mm
115,00 mm
119,00 mm
127,00 mm
131,00 mm
Preis je Stück €
6,35
5,24
4,49
4,92
4,81
5,55
6,18
7,35
7,45
9,47
12,10
13,10
15,45
16,20
21,05
20,85
27,55
26,15
38,05
44,55
51,70
71,60
83,20
103,00
111,00
146,00
176,00
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
HSCO-Universalspiralbohrer mit Zylinderschaft mit Alcrona-Top-Beschichtung, DIN/ANSI A901
Zum Hochleistungsbohren der meisten Werkstoffe bis zum 6-fachen des Durchmessers. Durch die Beschichtung mit AlCrona-Top wird die Werkzeugstandzeit erhöht. Dank der besonderen Nuten- und Spitzengeometrie werden keine Entspanbewegungen mehr benötigt und höhere Bohrgeschwindigkeiten erreicht. Hergestellt nach DIN 338.
Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
Preis je Stück €
13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
Bestellcode
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
4
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
698
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8069
8069
8084