Page 711 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 711
Bohrer mit Zylinderschaft | Dormer-Hochleistungsbohren
Spiralbohrer, kurze Ausführung, mit Zylinderschaft, aus Vollhartmet- all, DIN 6539 R120
HSCO-Universalspiralbohrer mit Zylinderschaft, DIN/ANSI A900
Für das Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 2,5-fachen des Durchmessers. Hergestellt aus Vollhartmetall für höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten und längere Standzeiten. Hergestellt nach DIN 1897.
Zum Hochleistungsbohren der meisten Werkstoffe bis zum 6-fachen des Durchmessers. Dank der besonderen Nuten- und Spitzengeometrie werden keine Entspanbewegungen mehr benötigt und höhere Bohrgeschwindigkeiten erreicht. Hergestellt nach DIN 338.
Andere Bohrer in metrischen Größen sind auf Anfrage erhältlich.
Andere metrische, Zoll- und Gauge-Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1242205
C1242216
C1242221
C1242226
C1242231
C1242236
C1242241
C1242246
C1242251
C1242256
C1242261
C1242266
C1242271
C1242276
C1242281
C1242286
C1242291
C1242210
C1242212
C1242213
C1242214
C1242215
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
Preis je Stück €
6,27
7,80
8,74
10,70
15,00
16,95
19,30
21,40
28,80
33,75
39,30
46,20
51,20
53,90
62,10
62,80
71,70
71,70
87,00
96,30
96,80
97,30
Bestellcode
C3497110
C3497125
C3497140
C3497155
C3497169
C3497177
C3497189
C3497200
C3497411
C3497423
C3497433
C3497441
C3497451
C3497461
C3497469
C3497476
C3497484
C3497492
C3497499
C3497511
C3497519
C3497525
C3497528
C3497532
C3497535
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
8,13
6,86
5,91
6,49
6,57
7,86
8,56
9,99
10,35
14,05
13,60
16,85
19,40
20,65
22,80
26,15
30,15
32,95
35,95
53,40
62,00
73,50
104,00
128,00
151,00
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
4
Schneiden und Bohren
697
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8080
8068