Page 710 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 710

Bohrer mit Zylinderschaft
Bohrer, HSS, mit MK Schaft
HSS-Spiralbohrer, mit reduziertem Schaft, A170
Für das Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Durch die Standard-Schaftgröße kann der Bohrer unabhängig vom Durchmesser in einem Spannfutter von 1-13 mm eingespannt werden. Dampfangelassen für verbesserte Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach Dormer-Richtlinien.
Andere metrische und Zollgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1225174
C1225175
C1225176
C1225177
C1225178
C1225179
C1225180
C1225181
C1225182
C1225183
C1225185
C1225186
C1225187
C1225190
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
158,00 mm
Preis je Stück €
42,45
52,80
41,30
62,40
48,20
59,30
48,80
71,60
53,80
72,30
59,10
78,40
66,00
68,20
DIN 345/BS 328
Schneidengeometrie
Norm-Seitenspanwinkel, rechtsschneidend
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
16,50 mm
17,00 mm
17,50 mm
18,00 mm
18,50 mm
19,00 mm
20,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
81,00 mm
Spitzenwinkel
118°
Oberflächenbehandlung
Blau
Anwendung
Universeller Bohrer.
Bestellcode
C3962551
C3962554
C3962556
C3962558
C3962560
C3962562
C3962564
C3962566
C3962568
C3962570
C3962572
C3962573
C3962575
C3962577
C3962579
C3962581
C3962583
C3962584
C3962586
C3962588
C3962590
C3962591
C3962593
C3962595
C3962597
C3962599
C3962600
C6868586
C4010334
C3962601
Außendurchmesser
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
19.0 mm
20.0 mm
21.0 mm
22.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
25.0 mm
26.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
31.0 mm
32.0 mm
33.0 mm
34.0 mm
35.0 mm
effektive Länge
57 mm
69 mm
75 mm
81 mm
87 mm
94 mm
101 mm
101 mm
108 mm
114 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
160 mm
165 mm
170 mm
170 mm
175 mm
175 mm
180 mm
185 mm
185 mm
190 mm
190 mm
Gesamtlänge
138 mm
150 mm
156 mm
162 mm
168 mm
175 mm
182 mm
182 mm
189 mm
212 mm
218 mm
223 mm
228 mm
233 mm
238 mm
243 mm
248 mm
276 mm
281 mm
281 mm
286 mm
291 mm
291 mm
296 mm
296 mm
301 mm
334 mm
334 mm
339 mm
339 mm
Preis je Stück €
9,17
10,62
8,35
9,23
9,23
9,73
10,17
10,62
13,20
13,20
15,03
17,58
18,96
20,13
22,93
26,40
27,53
31,72
36,13
37,52
41,67
59,60
44,92
72,26
73,17
67,13
67,13
116,36
116,36
113,40
Spiralbohrer mit Zylinderschaft aus Vollhartmetall, DIN 338 R100
Für das Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Hergestellt aus Vollhartmetall für höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten und längere Standzeiten. Hergestellt nach DIN 338.
Andere Bohrer in metrischen Größen sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C1242107
C1242120
C1242125
C1242130
C1242135
C1242140
C1242145
C1242150
C1242155
C1242160
C1242165
C1242170
C1242175
C1242180
C1242185
C1242190
C1242195
C1242112
C1242114
C1242115
C1242116
C1242117
C1242118
C1242119
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
Preis je Stück €
9,07
10,55
12,40
17,50
21,15
23,00
31,70
33,50
43,10
41,80
51,30
54,90
57,10
64,80
74,70
80,80
85,20
98,70
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
4
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
696
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
198095
8067
8088


































































































   708   709   710   711   712