Page 697 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 697
Bohrer mit Zylinderschaft
Gewindebohrer- und Bohrersatz, metrisch
TIN-beschichteter HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft, DIN 338 A002
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze aus Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338.
Andere Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in
Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
Preis je Gesamtlänge Stück €
34,00 mm 2,39
49,00 mm 1,77
57,00 mm 1,92
61,00 mm 1,92
65,00 mm 2,21
65,00 mm 2,18
65,00 mm 1,96
70,00 mm 2,24
70,00 mm 2,28
70,00 mm 2,47
70,00 mm 2,28
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,78
75,00 mm 2,51
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,65
80,00 mm 3,10
80,00 mm 2,94
80,00 mm 2,94
80,00 mm 3,10
80,00 mm 3,05
86,00 mm 3,18
86,00 mm 3,13
86,00 mm 3,05
86,00 mm 3,54
86,00 mm 3,62
86,00 mm 3,71
93,00 mm 3,92
93,00 mm 4,02
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,44
93,00 mm 4,43
93,00 mm 4,02 4 101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,74
101,00 mm 4,83
101,00 mm 4,94
101,00 mm 5,31
101,00 mm 5,37
109,00 mm 5,40
109,00 mm 5,96
109,00 mm 5,69
109,00 mm 6,24
109,00 mm 5,96
Bestellcode
C1222233
C1222300
C1222305
C1222315
C1222316
C1222317
C1222318
C1222319
C1222320
C1222321
C1222322
C1243918
C1222323
C1222332
C1222333
C1222334
C1222335
C1222336
C1222337
C1222338
C1222339
C1222340
C1222341
C1222342
C1222343
C1222344
C1222345
C1222346
C1222347
C1222348
C1222349
C1243923
C1222350
C1222354
C1222355
C1222356
C1222357
C1222358
C1222359
C1222360
C1222361
C1222362
C1222363
C1222364
C1222365
C1222366
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Geschliffene Bohrer aus Hochleistungsstahl. Blaue Ausführung. Der Gewindebohrersatz enthält weitere Bohrergrößen: 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm, passend zu Gewindegrößen M3 bis M12. Starker, leichter Transportkoffer. 3 mm und darüber sind Split-Punkt (135°-Winkel).
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,10 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,40 mm
3,50 mm
3,60 mm
3,70 mm
3,80 mm
3,90 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,30 mm
4,40 mm
4,50 mm
4,60 mm
4,70 mm
4,80 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,30 mm
5,40 mm
5,50 mm
5,60 mm
5,70 mm
5,80 mm
5,90 mm
6,00 mm
6,10 mm
6,20 mm
6,30 mm
6,40 mm
6,50 mm
6,60 mm
6,70 mm
6,80 mm
6,90 mm
7,00 mm
7,10 mm
7,20 mm
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
Bestellcode Inhaltsmenge
C6005219 23
Inhalte Produktgruppen
1.0 - 10.0 x 0.5 and Tapping
Preis je Stück €
53,25
Schneiden und Bohren
683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36345
8058