Page 696 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 696
Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrersätze HSS
Spiralbohrer-Satz DIN 338 TL 3000, HSS-G
Highspeed Stahl-Spiralbohrer-Set mit Zylinderschaft. Rechtsschneidend. Metallkassette.
Bestellcode
C4972090
C4972376
C3963073
C3963074
C6061073
C6061140
Anzahl der Teile
19
25
51
41
29
21
Größenbereich
1 - 10 x 0,5 mm
1 - 13 x 0,5 mm
1 - 6 x 0,1 mm
6 - 10 x 0,1 mm
1/16” - 1/2” x 1/64”
1/16” - 3/8” x 1/64”
Preis je Stück €
42,56
88,21
56,38
117,69
86,63
40,10
Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 40°. Toleranz h8.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6026237 19
C6026238 25
Inhalte Produktgruppen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Preis je Stück €
77,43
169,25
4
682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
26707
38611