Page 695 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 695
Bohrer mit Zylinderschaft
Spiralbohrer DIN 338 TL 300, HSS-G
Spiralbohrer DIN 338 Typ W, HSS-G
Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 40°. Toleranz h8.
Zum Bohren von weichen und langspanenden werkstoffen
wie Aluminium, Zink, kupfer, Kunststoffe und Holz.
Kreuzanschliff ca. 2,0 mm. Spitzenwinkel 130°. Spiralwinkel 35-40°. Toleranz h8.
Bestellcode
C6026252
C6026253
C6026254
C6026255
C6026256
C6026257
C6026258
C6026259
C6026260
C6026261
C6026262
C6026263
C6026264
C6026265
C6026266
C6026267
C6026268
C6026269
C6026270
C6026271
C6026272
C6026273
C6026274
C6026275
C6026276
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
Preis je Stück €
1,01
1,01
1,01
1,20
1,26
1,49
1,78
1,92
2,04
2,76
2,76
3,65
4,31
4,82
5,16
5,39
6,72
7,26
7,98
10,03
11,74
12,17
13,53
14,80
14,97
Bestellcode
C6026208
C6026209
C6026210
C6026211
C6026212
C6026213
C6026214
C6026215
C6026216
C6026217
C6026218
C6026219
C6026220
C6026221
C6026222
C6026223
C6026224
C6026225
C6026226
C6026227
C6026228
C6026229
C6026230
C6026231
C6026232
C6026233
C6026234
C6026235
C6026236
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Preis je Stück €
1,18
1,40
1,47
1,74
2,04
2,24
2,39
3,24
3,24
4,27
5,04
5,63
6,03
6,31
7,86
8,50
9,34
11,70
13,70
14,25
15,80
17,30
17,50
22,95
22,95
26,60
26,60
31,25
33,30
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
4
Schneiden und Bohren
681
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38607
38620