Page 693 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 693

Bohrer mit Zylinderschaft
HSS Spiralbohrer zweischneidig
DIN 338 Schneidengeometrie Norm-Seitenspanwinkel, rechtsschneidend Oberfläche Blau Spitzeenwinkel Bis zu 2,9 mm - 3,0 mm und 118° oberhalb - 135° zweischneidige Spitzee
Bestellcode
C4971505
C6840830
C6840831
C6840832
C6840833
C4971506
C6840834
C6840835
C6840836
C6840837
C4971507
C6840838
C6840839
C6840840
C6840841
C4971508
C6840842
C6840843
C6840844
C6840845
C4971509
C6840846
C6840847
C4972087
C6840848
C6006292
C6840849
C6840850
C6840851
C6840852
C4971510
C6840853
C4972088
C6840854
C6840855
C4971511
C6840856
C6840857
C6840858
C6840859
C4971512
C6840860
C6840861
C6840862
C6840863
C4971513
C6840864
C6840865
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
34 mm
36 mm
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
43 mm
43 mm
46 mm
46 mm
49 mm
49 mm
53 mm
53 mm
57 mm
57 mm
57 mm
61 mm
61 mm
61 mm
61 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
93 mm
93 mm
Preis je Stück €
1,01
1,50
1,39
1,32
1,28
0,89
1,00
1,18
1,14
1,11
0,72
1,09
1,08
1,08
1,08
0,82
1,09
1,09
1,10
0,93
0,82
1,16
1,14
0,85
1,25
1,00
1,28
1,08
1,32
1,34
1,06
1,15
1,10
1,47
1,53
1,07
1,62
1,65
1,67
1,69
1,12
1,78
1,85
1,90
1,97
1,75
2,08
2,15
Bestellcode
C6840866
C6840867
C4971514
C6840868
C6840869
C6840870
C6840871
C4971515
C6840872
C6840873
C4972089
C6840874
C4971516
C6840875
C6840876
C6840877
C6840878
C4971517
C6840879
C6840880
C6840881
C6840882
C4971518
C6840883
C6840884
C6840885
C6840886
C4971519
C6840887
C6840888
C6840889
C6840890
C4971520
C6840891
C6840892
C6840893
C6840894
C4971521
C6840895
C6840896
C6840897
C6840898
C4971522
C6840899
C4971530
C6840900
C6840901
C4971523
Bohrerdurchmesser Fluchtlänge
Gesamtlänge
93 mm
93 mm
93 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
109 mm
109 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
117 mm
117 mm
117 mm
117 mm
117 mm
117 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
133 mm
Preis je Stück €
2,19
2,27
1,71
2,40
2,45
2,50
2,60
2,13
2,71
2,80
2,30
2,95
2,44
3,10
3,18
3,27
3,34
2,58
3,54
3,63
3,73
3,81
2,86
3,98
4,06
4,18
4,29
3,25
4,54
4,63
4,75
4,87
3,77
5,13
5,22
5,33 4 5,47
4,10
5,73
5,84
5,93
6,18
4,48
7,57
5,72
8,03
8,38
5,79
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
1,9 mm
2 mm
2,1 mm
2,2 mm
2,3 mm
2,4 mm
2,5 mm
2,6 mm
2,7 mm
2,8 mm
2,9 mm
3 mm
3,1 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,4 mm
3,5 mm
3,6 mm
3,7 mm
3,8 mm
3,9 mm
4 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,3 mm
4,4 mm
4,5 mm
4,6 mm
4,7 mm
4,8 mm
4,9 mm
5 mm
5,1 mm
5,2 mm
5,3 mm
5,4 mm
5,5 mm
5,6 mm
5,7 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
27 mm
27 mm
30 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
33 mm
33 mm
36 mm
36 mm
36 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
5,8 mm
5,9 mm
6 mm
6,1 mm
6,2 mm
6,3 mm
6,4 mm
6,5 mm
6,6 mm
6,7 mm
6,8 mm
6,9 mm
7 mm
7,1 mm
7,2 mm
7,3 mm
7,4 mm
7,5 mm
7,6 mm
7,7 mm
7,8 mm
7,9 mm
8 mm
8,1 mm
8,2 mm
8,3 mm
8,4 mm
8,5 mm
8,6 mm
8,7 mm
8,8 mm
8,9 mm
9 mm
9,1 mm
9,2 mm
9,3 mm
9,4 mm
9,5 mm
9,6 mm
9,7 mm
9,8 mm
9,9 mm
10 mm
10,1 mm
10,2 mm
10,3 mm
10,4 mm
10,5 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
69 mm
69 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
81 mm
81 mm
81 mm
81 mm
81 mm
81 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
Schneiden und Bohren
679
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26585


































































































   691   692   693   694   695