Page 687 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 687

Winkelschleifer | Trennschleifer | Csiszológépek
CP9112QB langer Hochleistungs-Stab- schleifer
CP9106QB Kompakter 90° Winkelschleifer
CP9121AR 5” (125 mm) Hochleistungs- Winkelschleifer
• Komposit-Griff Leistungsstarker
• Motor mit 0,47 PS (350 W)
• Niedriger Geräuschpegel: nur 80 dB(A)
• Regler für variable
• Spitzendrehzahl
• Luftabfuhr nach hinten 1/4” und 6 mm Spannzangen
• Effizienter, leistungsstarker Motor mit 0,32 PS (240 W) • Niedriger Geräuschpegel: 80 dB(A)
• Leicht zugänglicher Drehzahlregler
• Kompakter, ergonomischer Griff
• Luftabfuhr nach hinten
• 1/4” und 6 mm Spannzangen inbegriffen
• Maximaler Bedienkomfort
• Hohe Leistungsstärke
• Ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen
• M14-Gewindespindel
• Leistungsstarker Motor mit 0,8 PS (600 W)
• Justierbare Schutzhaube Gehäuse aus
• Aluminiumlegierung
• Spiralschrägverzahnung
• Ergonomischer Seitengriff
• Leichtes, aber dennoch robustes
• Gehäuse Lange Lebensdauer und hohe Leistungskraft • Ausgezeichnet zur Vorbereitung und Glättung von
Schweißstellen, Rostbeseitigung, Entgratung und Feinbearbeitung von Stahl, Guss und Aluminium
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
enthalten
• Maximaler Bedienkomfort
• Hohe Leistungsstärke
• Präzise Leistungseinstellung und Steuerung
• Ausgezeichnet für allgemeine Polier- und
Schleifarbeiten bei hoher Geschwindigkeit
Bereichen
Luftverbrauch
minimale Spannkapazität Kraft
Leistung PS Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
2,1 l/s
6 MM 0,21 kW 0,28 22000 0,7 kg
Luftverbrauch
minimale Spannkapazität Kraft
Leistung PS Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
C2718968
2,7 l/s 6.0 mm 0,31 kW 0,42 22000 1,3 kg
Preis je Stück €
Schleifscheibenabmessung(en) Luftverbrauch
Kraft
Leistung PS
Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
C2719000
CP870 Exzenterschleifer
125MM 13,0 l/s 0,6 kW 0,8 12001 2,1 kg
Preis je Stück €
279,03
C2718964 117,04
CP9104Q Kompakter Spindelschleifer
Preis je Stück €
286,52
CP875 90° Mini-Winkelstabschleifer
• Kompaktes und leichtes
• Werkzeug ausgelegt für einfaches Handling
• 3 mm und 1/8” Spannfutter enthalten
• Sehr niedriger Geräuschpegel: nur 71dB(A)
• Gutes Verhältnis Leistung/Abmessungen
• Hohe Leerlaufdrehzahl: 60.000 UpM
• Extrem leichte Bedienung
• Geräuscharm und geringes Gewicht
• Ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen
• Rotierende und kreisförmige Bewegung für schnelle 3 Materialabtragung sowie Endbearbeitung
• Leistungsregler für präzise Kontrolle
• Isolierter Griff und Lock-Off Drossel gegen
versehentliches
• Einschalten Bestens geeignet zur Feinbearbeitung
und Glättung von Füller, zum Beischleifen und vor der Grundierung
90°-Winkelkopf für bessere
• Flexibilität auf beengtem Raum Komplett mit 1/4” und
6 mm Spannzangen
• Ausgezeichnet zum Angleichen, Glätten, Bearbeiten
und Entgraten bei hoher Drehzahl und erschwertem Zugang
Bereichen
Luftverbrauch
minimale Spannkapazität Kraft
Leistung PS Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
C2718766
Luftverbrauch
minimale Spannkapazität Kraft
Leistung PS Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
5,2 l/s 6.0 mm 0,15 kW 0,2 22500 0,45 kg
1,6 l/s 3.0 mm 0,04 kW 0,05 60000 0,2 kg
Luftverbrauch Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
3,9 l/s 10000 1,93 kg
Preis je Stück €
Preis je Stück €
C2719266 98,31
C2719159 104,87
Preis je Stück €
145,13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz 673
9286 9280
9251 9246
9314 9241


































































































   685   686   687   688   689