Page 686 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 686

Schlagschrauber | Radschlüssel | Geradschleifer
CP828H 1/2” Hochleistungs-Ratschen- schrauber
CP9105QB Kompakter, Stabschleifer
CP9110QB Kompakter, langer Stabschleifer
• Mit patentiertem, rutschfestem TriSpring Ratschenkopf
• Kompakt und dennoch leistungsstark und schnell
• Effizienter, leistungsstarker Motor mit 0,32 PS (240 W) • Niedriger Geräuschpegel: 80 dB(A)
• Leicht zugänglicher Drehzahlregler
• Kompakter, ergonomischer Griff
• Luftabfuhr nach hinten
• 1/4” und 6 mm Spannzangen enthalten
• Maximaler Bedienkomfort
• Hohe Leistungsstärke
• Präzise Leistungseinstellung und Steuerung
• Ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen
• Effizienter, leistungsstarker Motor mit 0,26 PS (190 W) • Niedriger Geräuschpegel: 80 dB(A)
• Leicht zugänglicher Drehzahlregler
• Kompakter, ergonomischer Griff
• Luftabfuhr nach hinten
• 1/4” und 6 mm Spannzangen enthalten
• Maximaler Bedienerkomfort
• Hohe Leistungsstärke
• Ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen
Bereichen
Preis je Bestellcode Stück €   
Luftverbrauch
1,8 l/s
Schraubendrehergröße
1/2 in
Geschwindigkeit unbeladen
150
Drehmomentrange (Nm)
14-68 NM
Nettogewicht
1,08 kg
Luftverbrauch
1,9 l/s
minimale Spannkapazität
6.0 mm
Kraft
0,19 kW
Leistung PS
0,26
Geschwindigkeit unbeladen
25000
Nettogewicht
0,7 kg
Luftverbrauch
2,0 l/s
minimale Spannkapazität
6.0 mm
Kraft
0,24 kW
Leistung PS
0,32
Geschwindigkeit unbeladen
27000
Nettogewicht
0,4 kg
Bestellcode
C2719148
CP876 Mini-Stabschleifer
Preis je Stück €
149,81
Bereichen
Bestellcode
C2718963
CP860 Hochleistungs-Stabschleifer
Preis je Stück €
103,00
C2718966
107,68
3
• Kompaktes und leichtes Werkzeug ausgelegt für einfaches Handling
• Luftregler eingebaut
• Komplett mit 1/4” und 8 mm Spannzangen
• Ausgezeichnet zum Angleichen, Glätten, Bearbeiten
und Entgraten bei hoher Drehzahl und erschwertem Zugang
Preis je Bestellcode    Stück €
• Robuster und energieeffizienter Motor mit 1/2 PS (370 W)
• Einstellbarer Drehzahlregler
• Lock off-Drosselschalter
• Vierkant-Handgriff für mehr Komfort
• Komplett mit 1/4” Spannzange
• Ausgezeichnet zum Reinigen von Reifen, Gussformen,
Aufbohren, Ablösen, für Motoren und generell zum schnellen Polieren und Schleifen
Luftverbrauch
5,6 l/s
minimale Spannkapazität
6.0 mm
Kraft
0,22 kW
Leistung PS
0,3
Geschwindigkeit unbeladen
30000
Nettogewicht
0,34 kg
Luftverbrauch
4,9 l/s
minimale Spannkapazität
6.4 MM
Kraft
0,37 kW
Leistung PS
0,5
Geschwindigkeit unbeladen
24000
Nettogewicht
0,57 kg
C2719160
87,08
Preis je Stück €
139,51
Bestellcode
C3875683
672
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9290 9076
9300 9258
9265


































































































   684   685   686   687   688