Page 688 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 688
Schleifmaschinen | Bohrer
CP7255CVE 6” (150 mm) Exzenterschleifer
CP9285 3/8” (10 mm) Pistolen-Bohrmaschine
CP9789 1/2” (13 mm) Pistolen-Bohrmaschine
• 3/16” (5 mm) Exzenter
• Leistungsstarker Motor mit 0,28 PS (210 W)
• Weicher, tropfenförmiger Griff für perfekte Kontrolle
• Geringer Geräuschpegel
• Vibrationsarm< 2,5 m/s2
• Zentralvakuum-Ausführung mit Klett-Schleifteller
• Aus-Schalter und Schalter für
• Drehzahleinstellung Bedienkomfort durch
ergonomischen Handgriff Erhöhte
• Produktivität mit geringem Vibrationspegel
• Leistungsstarke und ergonomischer Handgriff für
• Leistungsstarker Motor mit 0,5 PS (380 W) • Schnell und effizient bei 2900 UpM
• Jacobs Spannfutter in Industriequalität
• Ergonomischer Griff
• Produktivität und lange Lebensdauer
• Maximaler Bedienkomfort
• Leistungskraft für zahlreiche Anwendungen geeignet
• Jacobs Bohrfutter in Industriequalität
• Geringe Drehzahl und hohes Drehmoment: 12,4 Nm • Ergonomischer Griff und Seitengriff
• Abluft durch den Handgriff
• Geeignet für größere Bohrer #
• Kraftvoll und widerstandsfähig gegen Stillstand
• Ideales Werkzeug zum Bohren großer Durchmesser
Preis je Bestellcode Stück €
Luftverbrauch
3,5 l/s
Spannfutter
13 MM
Geschwindigkeit unbeladen
800
Nettogewicht
1,8 kg
Luftverbrauch
2,5 l/s
Spannfutter
10 MM
Geschwindigkeit unbeladen
2900
Nettogewicht
1,1 kg
vertikale und horizontale Anwendungen
Bestellcode
C3875678
Bestellcode
Preis je Stück €
Luftverbrauch
3,8 l/s
Geschwindigkeit unbeladen
12000
Nettogewicht
0,83 kg
C2719202 158,24
CP9790 3/8” (10 mm) Pistolen-Bohrmaschine
• Leistungsstarker Motor mit 0,37 PS (270 W) • Jacobs Spannfutter in Industriequalität
• Ergonomischer Griff
• Abluft durch den Handgriff
• Produktivität und lange Lebensdauer
• Maximaler Bedienkomfort
• Leistungskraft für zahlreiche Anwendungen geeignet • Ideales Werkzeug für Bohr- und
C2718763
223,79
Preis je Stück €
214,42
CP9779 Hochleistungs-Bandschleifer 3/8” (10 mm) Bandbreite
3
• Schneller Bandwechsel
• Justierbarer Schleifarm
• Abluft durch den Handgriff und drehbarer Lufteinlass
• Geformter Gummigriff
• Bedienkomfort
• Ausgezeichnet zum Enfernen von Lack, Schleifen von
Schweißstellen, Glätten und Beseitigen von Rost in beengten Arbeitsbereichen
Preis je Bestellcode Stück € C2719188 271,54
CP785 3/8” Standard Pistolen-Bohrmaschine
• Kompakter, schlanker Bohrkopf für schwer zugängliche
• Bereiche Umsteuerventil für leichte Richtungsänderung
• Feinfühliges Eindrücken von Bohrbeginn bis Bohrende
• Ideal für Schraubanwendungen und Bohrarbeiten in engen Bereichen
Preis je Bestellcode Stück €
Luftverbrauch
2,5 l/s
Spannfutter
10 MM
Geschwindigkeit unbeladen
1800
Nettogewicht
1,02 kg
Schraubanwendungen
Bestellcode
C2718764
C2719161
171,35
Luftverbrauch
2,8 l/s
Spannfutter
10 MM
Geschwindigkeit unbeladen
2000
Nettogewicht
1,4 kg
Luftverbrauch
6,6 l/s
Geschwindigkeit unbeladen
22000
Nettogewicht
0,9 kg
Preis je Stück €
147,94
674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9422 9376
9845 9844