Page 685 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 685
CP724H 3/8” Hochleistungs-Druckluft- Schlagschrauber
• DYNA-PACT Stiftschlagwerk im Ölbad sorgt für reibungslosen Betrieb und längere Lebensdauer
• Einhand-Schalter Vorlauf / Rücklauf. Mit vier kraftabhängigen Einstellstufen. Volle Leistung im Rücklauf
• Abluft durch den Griff leitet die Luft vom Arbeitsbereich fort, während ein 360o drehbarer Luftanschluss Verdrehungen im Schlauch verhindert
• Leistungsstark und sparsam für allgemeine Reparaturen, Kraftübertragung, Auspuffanlagen und Karosseriearbeiten
CP7748 1/2” Komposit-Schlagschrauber
• Maximales Drehmoment im Linkslauf 1250 Nm • Haltbares Stahl-Aluminium-Gehäuse
• Thermo-Griff für eine haltbare und komfortable
Griffgestaltung.
• Universaler & haltbarer Doppelhammer-Mechanismus • Vollkommen feinfühliger, ergonomisch entwickelter
Auslöser
• Griff aus Kompositmaterial für isolierte, komfortable
Schlagschrauber
CP7763 3/4” Superleistungs-Schlagschrau- ber
• Kompakte Größe mit hoher
• Leistungskraft Doppelhammer-Schlagwerk für hohe • Leistung und lange Lebensdauer Dreistufiger
Leistungsregler mit Vor-/Rücklauf Geräuscharme • Abluft durch den Griff
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
Griffhaltung mit gummiertem
• Kompositgehäuse 360° drehbarer Lufteinlass
Luftverbrauch
Schraubendrehergröße Geschwindigkeit unbeladen
Drehmomentkraft, max
Drehmomentrange (Nm)
Nettogewicht
Bestellcode
3,6 l/s
3/4 in 6300
1627 NM
136-1288 NM
5,3 kg
Luftverbrauch Schraubendrehergröße
Geschwindigkeit unbeladen
Drehmomentkraft, max
1,4 l/s 3/8 in
8500
271 NM
Luftverbrauch
Schraubendrehergröße
Geschwindigkeit unbeladen
Drehmomentkraft, max Drehmomentrange (Nm) Nettogewicht
Bestellcode
2,5 l/s
1/2 in
8200
1250 NM 102-786 NM
2 kg
Preis je Stück €
Drehmomentrange (Nm) 54-230 NM
C2718818 580,54
CP828 3/8” Hochleistungs-Ratschenschrau- ber
• Mit patentiertem, rutschfestem TriSpring 3 Ratschenkopf
• Kompakt und dennoch leistungsstark und schnell
Nettogewicht
Bestellcode
1,4 kg
Preis je Stück €
Preis je Stück €
C2718830 274,35
CP7729 3/8” Kompakt-Schlagbohrmaschine
• Doppelhammer-Schlagwerk
• Griff aus Kompositmaterial und Magnesium-
Stiftschlagwerkgehäuse
• S2S-Technologie und drei kraftabhängige
Einstellstufen
• Leichtes Gerät mit geringem Schalldruckpegel
• Maximaler Bedienkomfort durch ausgezeichnete
C4187538 250,00
CP772HK 3/4” Super-Duty-Schlagschrauber
• Laufruhigster 3/4” Schlagschrauber auf dem Markt bietet unvergleichliche
• Lebensdauer Einhand-Schalter Vorlauf / Rücklauf. Mit 4 kraftabhängige Einstellstufen und volle Leistungskraft im Rücklauf Abluft durch den
• Handgriff mit 360o drehbarem
• Luftanschluss, um Verdrehungen im
• Schlauch zu vermeiden Neuer, komfortabel geformter
Griff Ideal für Federungs-, LKW- und Bus-Wartung,
Landwirtschaftsmaschinen und Baugeräte
• Lieferung in einem robusten Tragekoffer mit 24, 27,
Luftverbrauch Schraubendrehergröße
Geschwindigkeit unbeladen
Drehmomentrange (Nm) Nettogewicht
Bestellcode
1,8 l/s
3/8 in
150
14-68 NM 1,08 kg
Auswuchtung des Werkzeugs
• Überaus praktische und einzigartige
Umkehrtechnologie auf dem Markt
30 und 32 mm Steckschlüsseln
Luftverbrauch
Schraubendrehergröße
Geschwindigkeit unbeladen
Drehmomentkraft, max Drehmomentrange (Nm)
Nettogewicht
Bestellcode
C4187539
Preis je Stück €
Luftverbrauch
Schraubendrehergröße Geschwindigkeit unbeladen
Drehmomentkraft, max
Drehmomentrange (Nm)
Nettogewicht Bestellcode
2,4 l/s
3/8 in 9400
563 NM
68-407 NM
1,2 kg
2,8 l/s
3/4 in
4200
1356 NM 203-949 NM
4,8 kg
C2719147 147,00
Preis je Stück €
Preis je Stück €
674,18
C4187537 294,95
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz 671
9045 9038
9061 9048
9071 9057