Page 639 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 639

Tigersägen
DCS310D2-QW 10,8 V Säbelsäge
Die kompakte DeWalt DCS310 Säbelsäge ist Teil des XR Li-Ion Sortiments, das auf Effizienz ausgerichtet ist. Der verstellbare Schwenkgriff mit 3 Positionen ermöglicht es dem Anwender, an engen Stellen
zu arbeiten. Sein kompaktes, leichtes Design, der ergonomische Handgriff und die Vollgummiabdeckung bieten höchsten Komfort. Die Säge hat eine schlüssellose Sägeblattaufnahme mit Hebelverschluss für den schnellen und einfachen Sägeblattwechsel und ein parabolisches Schalterprofil, für erhöhte Kontrolle.
• “Power Lock System”; Werkzeugloser Blattwechsel- Mechanismus
• Akku-Ladeanzeige
• Max. Ladezeit 45 min.
• Softgrip-Handgriff
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
3.000 mAh
• Austauschbare Kohlenstoff-Bürste für längere
Lebensdauer des Motors
18 V XR Li-Ion Premium Säbelsäge der neuesten Generation mit neuartiger XR 4.0Ah Li-Ion Akku- Technologie. Teil der auf hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe Leistungsstarker und höchst effizienter PM58 DEWALT, lüftergekühlter Motor mit austauschbaren Bürsten, mit bis zu 2.950 Stichen pro Minute und 28,6 mm Hublänge.
Intelligenter Drehzahl-Schalter, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse für schnelle, kontrollierte Schnitte und mehr Sicherheit. Werkzeugloser Sägeblatt-Wechselmechanismus
für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. Werkzeuglos einstellbarer Sägeschuh für höchste Stabilität und Sichtbarkeit des Sägeblatts während des Schneidens.
• Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse Über 100 Fichtebalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
• Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
• Leichte Handhabung: Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch neuen SDS-Mechanismus Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien
• Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten
Bestellcode
C6822526
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
Modell-Nummer
DCS310D2-QW
Batteriekapazität
2,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
Leistungsabgabe
140 Watt
Geschwindigkeit unbeladen
0-2700 spm
Hublänge
14 mm
CR14DSL(2LSCK) 14.4V Li-Ion Akku-Säbelsäge
DCS380M2-QW 14.4 V Lithium Akku-Säbelsäge
GSA 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
Bestellcode
C4217603
Preis je Stück €
389,14
Modell-Nummer
CR14DSL(2LSCK)
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Kapazität Stahl zu schneiden
10 mm
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 2.100 rpm
Nettogewicht
3,3 kg
Modell-Nummer
DCS380M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Gesamthöhe
195 mm
Länge
425 mm
Leistungsabgabe
560 Watts
Strom
18 V
minimale Schlaggeschwin- digkeit
0-2950 spm
Hublänge
28,6 mm
Nettogewicht
3,3 kg
Bestellcode
C4194974
Strom
18 V
Preis je Stück €
469,00
3
Modell-Nummer
060164J076
Batterigröße
2 x 4.0Ah Li-Ion
Geschwindigkeit unbeladen
2300 rpm
minimale Schlaggeschwindigkeit
0-2700
Hublänge
28 mm
Gewicht Inkl. Akku-Pack
3,4 kg
Bestellcode
C6074955
Strom
18 V
Preis je Stück €
421,27
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
625
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48591 9026 11861 218266


































































































   637   638   639   640   641