Page 640 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 640

Tigersägen
GSA 36 V-LI recip saw (2 x 2.6 Ah, case)
• Durchzugsstark wie ein Netzgerät Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 195 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
• Mobiles Kraftpaket: Die Hublänge von 28 mm ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 250 mm
• Leichte Handhabung: Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen- Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Praktisch: Die innovative Aufhängevorrichtung hält die
Säbelsäge immer griffbereit
• Einsatz für fast alle Materialien: z. B. Holz, Metall,
Stein
• 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für
unterschiedliche Materialien
• Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die
Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 %
geladen
• Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom
Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
ASE 18 LTX 5.2 Ah
DWE357K-QS
• Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr
• Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
• Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
• Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel Verstellbarer
• Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des ganzen Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
• Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M- Technologie
Kompakt – Säbelsäge
• Durchzugsstarker Hochleistungsmotor für schwere Arbeiten
• Sehr kompaktes Design bei einer Baulänge von nur 36,8 cm erlaubt einen einfachen Zugang in engen Bereichen und mehr Flexibilität bei den Anwendungen • Geringes Gewicht und optimale Balance sorgen für perfekte Kontrolle
• Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien
• Gummierte Griffbereiche bieten zusätzlichen Bedienungskomfort
• Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
• Vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen
• Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten
Modell-Nummer
DWE357K-QS
Kapazität. Schneiden Holz
280 mm
Kapazität Stahl zu schneiden
100 mm
Maximale Schneidedimension(en) Rohre mm
130
Leistungseingang
1050 Watts
Leistungsabgabe
525 Watts
Hublänge
29 mm
Nettogewicht
3,1 kg
Modell-Nummer
ASE 18 LTX 5.2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
Hübe Sägenblatt
30 mm
Kolbenhübe
0-2700/min
Strom
18 V
Gewicht Inkl. Akku-Pack
3,6 kg
Modell-Nummer
0601645R72
Batteriekapazität
2.6 Ah
Kapazität. Schneiden Holz
250 mm
Kapazität Stahl zu schneiden
175 mm
Geschwindigkeit unbeladen
3000
minimale Schlaggeschwindigkeit
0-3000
Hublänge
28 mm
Nettogewicht
4,2 kg
Bestellcode
C6996500
Strom
18 V
Preis je Stück €
493,37
Serienmäßiger Lieferumfang • Transportkoffer
Bestellcode
C6072771
Bestellcode
C3953596
Strom
36 V
Preis je Stück €
709,67
Preis je Stück €
229,00
3
GSA 1100 E 240V
• Optimale Sicht in jeder Arbeitssituation Integrierte LEDs für bessere Sicht auf das Werkstück
• Kraftvoller 1.100-W Motor für schnellen Sägefortschritt
• Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während einer Arbeitsunterbrechung SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel
• Gummiertes Getriebegehäuse für sicheres und angenehmes Greifen
Preis je Stück €
235,87
Modell-Nummer
GSA1100E/110V
Kapazität. Schneiden Holz
230 mm
Leistungseingang
1100 W
minimale Schlaggeschwin- digkeit
0-2700
Hublänge
28 mm
Bestellcode
C2965372
626
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48588
48590
241914
48548


































































































   638   639   640   641   642