Page 641 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 641
Tigersägeblätter
GSA 1300 PCE 240V
PSE 1200
TopWood 1/2” Säbelsägeblatt S644 D
• Geringste Vibrationen der Klasse - bei starken 1.300 Watt Für ermüdungsarmes Arbeiten: Anti-Vibrations- Handgriff und Massenausgleich
• 1.300-Watt-Hochleistungsmotor mit Constant- Electronic für härteste Anwendungen
• Konstanter Pendelhub für schnellen Sägefortschritt SDS-Sägeblattwechselsystem für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand
• Konstantes LED Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche
• Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
• Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während
einer Arbeitsunterbrechung
• Gummiertes Getriebegehäuse für sicheres und
angenehmes Greifen
Preis je Bestellcode Stück €
C3977513 297,67
• Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr
• Leistungsstarker, robuster Motor für kraftvolles Sägen; sehr gut für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet
• Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: robust, verschleißfest und griffgünstig
• Zuschaltbarer Pendelhub für besonders hohe Schnittleistung
• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Hubzahl
• Elektronischer Sanftanlauf
• Sägeblatt um 180° schwenkbar für bequemes Überkopfarbeiten
• Metabo “Quick”-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel
• Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Begrenzung der Schnittlänge (z.B. beim Sägen vor einer Wand) und zur wirtschaftlichen Ausnutzung der gesamten Schnittlänge des Sägeblattes
• Universell einsetzbar durch das große Sägeblatt- Programm. Mit den flexiblen Sägeblättern kann auch an schwer zugänglichen Stellen gesägt werden.
• S 644 D
• HCS, geschränkt, geschliffen
• Konstruktionsholz ( < 100 mm), Holzwand (
Bestellcode
C1716124
Metall 1/2” Säbelsägeblatt S 918 AF
Preis je Stück €
11,19
Modell-Nummer
060164E270
Kapazität. Schneiden Holz
230 mm
Leistungseingang
1300 W
minimale Schlaggeschwin- digkeit
0-2900
Hublänge
28 mm
Nettogewicht
18 kg
Lieferumfang: Kunststoffkoffer
Modell-Nummer
PSE 1200
Eingangsleistung (KW)
1,2
minimale Schlaggeschwin- digkeit
0-2600
Hublänge
28 mm
Drehmomentkraft, max
15 Nm
• S 918 AF
• BIM, gewellt, gefräst
• Dünne Bleche (1-3 mm), feine geschlossene Rohre/
Bestellcode
Strom
Preis je Stück €
256,47
Profile (ø < 100 mm)
Bestellcode
C1716135
C4109756 230V
Preis je Stück €
16,90
Prog Metall 1/2” Säbelsägeblatt S123 XF
• S 123 XF
• geschränkt, gefräst
• Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige
Profile (ø < 100 mm)
Preis je Bestellcode Stück €
C1716141 19,90
Metall 1/2” universales Schenkel S 918 B
3
• S 918 B
• BIM, geschränkt, gefräst
• mittelstarke Bleche (2-8 mm), geschlossene Rohre/
Profile (ø < 100 mm)
Bestellcode
C1716136
Preis je Stück €
16,90
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
627
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48570
48737 7304
48749 48742 48735