Page 625 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 625

Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL
Modell-Nummer
SSW 18 LTX 400 BL
Batteriekapazität
5,2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
maximale Aufschlaghärte
4.250 /min
Kraft
18 V
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 2.150 /min
SSW 18 LTX 600
• Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akku für bis zu 75% längere Betriebszeit pro Ladung
• Einzigartige Metabo bürstenlosen Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und die höchste Effizienz
• Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akku für bis zu 75% längere Betriebszeit pro Ladung
• Einzigartige Metabo bürstenlosen Motor forfor jede Anwendung
• Überlastschutz : schützt den Motor vor Überhitzung
• Hohes Drehmoment begleitet durch eine besonders kompakte Bauweise • Hohes Drehmoment Maschine mit Low Kick-Back-Drehmoment
• Zwölf Drehzahl / Drehmomentwerte für eine Vielzahl von Anwendungen • Integriertes Arbeitslicht, um die Arbeit vor Ort zu beleuchten
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Haltbarkeit
• Mit praktischem Gürtelhaken, kann entweder auf der rechten oder linken Seite befestigt werden
• Ultra-M-Technologie für höchste Performance, schonende Ladung, eine optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
• Batteriepacks mit Kapazitätsanzeige zur Überprüfung des Ladestatus
• 3 Jahre Garantie Akku mittels Ultra-M-Technologie
Lieferumfang
Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akkupacks (18 V / 5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Kunststoffkoffer
Preis je Bestellcode Kraft Stück €
C7002784 18 V 555,17
• Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akku für bis zu 75% längere Betriebszeit pro Ladung
• Extrem leistungsstark für anspruchsvolle Anwendungen Einschrauben
• Hohes Drehmoment Maschine mit Low Kick-Back-Drehmoment
• Integriertes Arbeitslicht, um die Arbeit vor Ort zu beleuchten
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Haltbarkeit
• Mit praktischem Gürtelhaken, kann entweder auf der rechten oder linken Seite befestigt werden
• Ultra-M-Technologie für höchste Performance, schonende Ladung, eine optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
• Batteriepacks mit Kapazitätsanzeige zur Überprüfung des Ladestatus
• 3 Jahre Garantie Akku mittels Ultra-M-Technologie
Lieferumfang
Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akkupacks (18 V / 5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Kunststoffkoffer
3
Modell-Nummer
SSW 18 LTX 600
Batteriekapazität
5,2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
maximale Aufschlaghärte
2.200 /min
Kraft
18 V
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 1.600 /min
Drehmomentkraft, max
600 Nm
Preis je Bestellcode Kraft Stück €
C7002786 18 V 606,67
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
611
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241904 241903


































































































   623   624   625   626   627