Page 623 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 623
Schlagschrauber
WR14DBDL(2LSRK) 14.4V Li-Ion Akku- Schlagschrauber bürstenlos
GDS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
GDS 18V-LI HT (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Der stärkste 18-Volt-Akkudrehschlagschrauber Höchstes Drehmoment (650 Nm) seiner Klasse für härteste Schraubanwendungen in Metall (M 12 - M 20) und Beton
• Extrem robust und widerstandsfähig durch Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse
• Mit 3,0 kg einer der leichtesten High-Torque- Drehschlagschrauber Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
• Bolzen, hochfeste Bolzen und Schrauben
• 2 Akkus
• Hocheffizienter bürstenloser Motor
• 4-fach einstellbarer Drehgeschwindigkeitsschalter • Einzel- / Dauerschlag-Schalter
• Ausgezeichneter Geschwindigkeitskontrollschalter • Akku-Warnlampe
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Gürtelhaken
• Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
• Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min- 1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 16) und Holz
• Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
• Max. Ladezeit 45 min.
Bestellcode
C4217629
Preis je Stück €
398,89
Modell-Nummer
WR14DBDL(2LSRK)
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V Slide
Maximal Geschwindigkeit
3200
Drehmomentkraft, max
235 Nm
Nettogewicht
1,6 kg
Modell-Nummer
06019B1371
Batteriekapazität
4,0 Ah
Schraubendrehergröße
1/2 in
Geschwindigkeit unbeladen
1900
Drehmomentkraft, max
650 Nm
Modell-Nummer
06019A1S75
Batteriekapazität
4,0 Ah
Schraubendrehergröße
1/2 in
maximale Aufschlaghärte
0-3200 BPM
Länge
152 mm
Geschwindigkeit unbeladen
0-2800
Drehmomentkraft, max
180
Bestellcode
C6074939
Strom
18 V
Preis je Stück €
647,87
Bestellcode
C6074938
Preis je Stück €
489,25
WR18DBDL(2LSRK) 18V Li-Ion Akku-Schlagschrauber bürstenlos
3
Modell-Nummer
WR18DBDL(2LSRK)
Maximal Geschwind- igkeit
3200
Geschwindigkeit unb- eladen
0 - 500/1.200/2.000/2.600 rpm
Drehmomentkraft, max
250 Nm
Nettogewicht
1,7 kg
• Bolzen, hochfeste Bolzen und Schrauben
• 2 Akkus
• Hocheffizienter bürstenloser Motor
• 4-fach einstellbarer Drehgeschwindigkeitsschalter • Einzel- / Dauerschlag-Schalter
• Ausgezeichneter Geschwindigkeitskontrollschalter • Akku-Warnlampe
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Gürtelhaken
• Max. Ladezeit 45 min.
Preis je Stück €
447,65
Bestellcode
C4217632
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
609
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11841
11844
48599
48601