Page 624 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 624
Schlagschrauber
WR18DSHL(2LSCK) 18V Li-Ion Akku-Schlag- schrauber mit hohem Drehmoment
GDS 18 E 240V
WR16SA(S) 16mm Schlagschrauber
• Bolzen, hochfeste Bolzen und Schrauben
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, 3.000 mAh • Hohes Drehmoment: 480 Nm
• Softgrip-Handgriff
• Rechts-Links-Umschalter
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Ladezeit max. 45 min.
• Der Vielseitige für kraftvolles Verschrauben Ideal für Radmontagen an PKWs, beim Gerüst- und Regalbau, in der Werkstatt, in Service-Betrieben und für Direktverschraubungen in Beton sowie Holz
• Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
• Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus
Metall Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl
• Rechts-/Linkslauf zum Festziehen und Lösen
• Leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge
• Praktischer Haken zur Befestigung
• Kompakt und leicht
• Festdrehmoment
• Umstellbare und konstante Drehgeschwindigkeit • Softgrip-Handgriff
• Überarbeitetes Design
Modell-Nummer
WR16SA(S)
Maximal Geschwindigkeit
3200
Geschwindigkeit unbeladen
1700 rpm
Drehmomentkraft, max
300 Nm
Nettogewicht
2,8 kg
Modell-Nummer
WR18DSHL(2LSCK)
Maximal Geschwindigkeit
2000
Geschwindigkeit unbeladen
1500
Drehmomentkraft, max
480 Nm
Modell-Nummer
0601444070
Schraubendrehergröße
1/2 in
Länge
315 mm
Maximal Geschwindigkeit
1300
Leistungseingang
500 W
Drehmomentkraft, max
250 Nm
Nettogewicht
3,2 kg
Bestellcode
C4217633
SSW 18 LTX 200
3
Preis je Stück €
486,67
Bestellcode
C4217631
Kraft
450 W
Preis je Stück €
311,11
Bestellcode
C1360519
Preis je Stück €
586,07
• Akku-Schlagschrauber für harte Einsätze
• Hohes Drehmoment Maschine mit Low Kick-Back- Drehmoment
• Drei Drehzahl / Drehmomentstufen für abwechslungsreiche Anwendungsbereiche
• Integriertes Arbeitslicht, um die Arbeit vor Ort zu beleuchten
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Haltbarkeit
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bit Fall kann entweder auf der rechten oder linken Seite befestigt werden
• Ultra-M-Technologie für höchste Performance, schonende Ladung, eine optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
• Batteriepacks mit Kapazitätsanzeige zur Überprüfung des Ladestatus
• 3 Jahre Garantie Akku mittels Ultra-M-Technologie
Lieferumfang
Gürtelhaken mit Bit-Depot, 2 Li-Power-Akkupacks (18 V / 4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Kunststoffkoffer “
Bestellcode
C7002783
Kraft
18 V
Preis je Stück €
441,87
Modell-Nummer
SSW 18 LTX 200
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
maximale Aufschlaghärte
3.000 /min
Kraft
18 V
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 2.300 /min
610
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
241902 11845
48540
11843