Page 622 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 622
Schlagschrauber
DCF813D2-QW 10,8 Volt Schlagschrauber
Der DEWALT DCF813D2 Akku-Schlagschrauber ist kompakt, robust und liefert ein Drehmoment von 130 Nm. Sein Vollmetallgetriebe sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und das Aluminium-Frontgehäuse bietet eine größere Wärmeableitung, wodurch die Lebensdauer des Motors erhöht wird.
Der Schlagschrauber hat ein parabolisches Schalterprofil für größere Drehzahlkontrolle. 3 LEDs beleuchten das Werkstück, während das kompakte Gehäuse den Betrieb an schwer zugänglichen Stellen und eine andauernde Verwendung bei minimaler Ermüdung ermöglicht. Ein ergonomischer Handgriff und Vollgummiabdeckung reduzieren Oberflächenvibrationen. Lieferumfang: 40-Min- Ladegerät, 2 x Lithium-Ionen-Akku und ein robuster Tragekoffer.
DCF880M2-QW
DCF889M2-QW
18,0 Volt Akku-Schlagschrauber
• Leistungsstarker Motor mit sehr hohem Drehmoment • Optimal abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis
• Vollmetall-Getriebe und Aluminium-Frontgehäuse für hohe Lebensdauer
• Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche • Sehr robuste 1/2“-Außenvierkant-Aufnahme
• Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
• Diodenring mit drei leistungsstarken LED’s für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
• 2 Premium 4 Ah Li-Ion-System-Akkus mit sehr hoher Laufzeit
max. Schraubendurchmesser M16
Gewicht (inkl. Akku) 1,6 kg
18,0 Volt Akku-Schlagschrauber
• Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment • Optimal abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis
• Vollmetall-Getriebe und Aluminium-Frontgehäuse für hohe Lebensdauer
• Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche • Sehr robuste 1/2“-Außenvierkant-Aufnahme
• Leicht dosierbare Schalterelektronik
• Integrierte, sehr helle LED-Leuchte für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
• 2 Premium 4 Ah Li-Ion-System-Akkus mit sehr hoher Laufzeit
Batteriekapazität
2,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
maximale Aufschlaghärte
3400 / ipm
Maximaler Bolzendurchmesser
M10
Geschwindigkeit unbeladen
0-2450 rpm
Drehmomentkraft, max
130 Nm
Modell-Nummer
DCF889M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
maximale Aufschlaghärte
2300
Leistungsabgabe
449 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 1500 rpm
Drehmomentkraft, max
418 Nm
Modell-Nummer
DCF880M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
maximale Aufschlaghärte
2700
Leistungsabgabe
250 Watts
Geschwindigkeit unb- eladen
0 - 2300 rpm
Drehmomentkraft, max
203 Nm
Bestellcode
C6822525
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
199,00
Bestellcode
C6072768
Strom
18 V
Preis je Stück €
549,00
Bestellcode
C6072769
Strom
18 V
Preis je Stück €
479,00
3
WR14DSL(2LSRK) 14.4V Li-Ion Akku-Schlagschrauber
Modell-Nummer
WR14DSL(2LSRK)
Kapazität. Art des Bat- teriesets
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Maximal Geschwindigkeit
1900
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Drehmomentkraft, max
165 Nm
Nettogewicht
1,5 kg
• Bolzen, hochfeste Bolzen und Schrauben
• 2 Modi einstellbar
• Hohes Drehmoment (165 Nm)
• Akku-Ladeanzeige
• LED-Beleuchtung
• Ladezeit max. 45 min.
• Gürtelhaken
• Schmaler Softgrip-Handgriff
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
3.000 mAh
• Innovatives Design
Bestellcode
C4217630
Preis je Stück €
389,14
608
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
11842
218265
48150
48155