Page 502 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 502
Oberflächenmessgeräte | Stoppuhr
Optionale 10-MHz-Sonde für die Verwendung mit TKG250
10-MHz-Messwertaufnehmer für die Verwendung mit Ultraschalldickenmesser Extech TKG250
Preis je Bestellcode Stück €
C6879616 499,95
365510 Stoppuhr/Uhr
2
Die sportliche Digitalstoppuhr in Gelb mit großer LC-Anzeige zählt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden mit ±3 Sekunden/Tag und 1⁄100stel Sek. Genauigkeit. Zusätzliche Funktionen sind: Messung der verstrichenen Zeit und Zwischenzeit, Überwachung von zwei Wettkämpfern, 12- oder 24-Stunden-Zeitformat mit auswählbarem Stundenton, Kalender mit Tag, Monat und Jahr sowie Weck-/ Schlummeralarm. Komplett mit wasserdichtem Gehäuse, 1 m Nackengurt und LR44- Batterie.
Bestellcode
C6879622
Preis je Stück €
18,95
HW30 HeatWatchTM Feuchtigkeits-/Temperaturstoppuhr
Die einzigartige Kombination von Messfunktionen für die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur mit einer Hitzeindexfunktion und Zeitnahmefunktionen machen dieses Gerät perfekt für Outdoor-Geräte bei heißem Klima. Der Hitzeindex misst, wie heiß sich die Luft anfühlt, wenn die Luftfeuchtigkeit mit der aktuellen Temperatur kombiniert wird. Es bietet einen einstellbaren Hitzeindexalarm.
Ideal für Bauunternehmer und Außendienstarbeiter, Outdoor-Sportler, Wettkampfathleten, Läufer, Wanderer/Kletterer und Wassersportler. Auch geeignet für Naturwissenschafts- und Sportlehrer. Die Hitzeindex-Stoppuhr stoppt die Zeit
auf das 1⁄100stel einer Sekunde. Funktion der Uhr: Abruf der schnellsten/langsamsten/ durchschnittlichen Runde, Rundenzähler bis 99 und Teilspeicher für 30 Runden, Countdown-Funktion bis 10 Stunden und ein programmierbarer Alarm. Die Uhrzeit wird im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt und der Kalendermodus zeigt das Datum im Format Tag/Monat/Jahr an. Komplett mit 1 m langem Trageband und einer CR2032-Batterie.
Preis je Bestellcode Globale Herstellerartikelnummer Stück €
C6879623 HW30 38,95
Heat Index
22 - 50°C
Humidity
1 - 99 %
Temperaturbereich
-10 - 50°C
488
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
199230 199226 199205