Page 501 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 501
Oberflächenmessgeräte
Rugosurf 20
Lehren-Satz
Rugosurf 20, tragbares Modell mit weltweit einziger vertikaler 400-mm-Messspanne und 1-Nanometer-Auflösung über die gesamte Messskala.
Preis je Bestellcode Stück €
C6055128 1995,00
Rugosurf 90G
Rugosurf 90G ist ein optimal bedienerfreundliches Oberflächenprüfgerät mit großem Touchscreen-Farbbildschirm. Misst bis zu 90 mm in vertikaler Richtung ohne spezifische Halterung.
Diese Sätze sind aus einem speziell ausgewählten hochwertigen, ausgehärteten, legierten Stahl hergestellt und sind in einem angepassten Holzkasten untergebracht. Alle Sätze werden mit einem 5-Punkte-UKAS- (Namas) Zertifikat geliefert.
Menge 1, Messbereich 1,005 mm
Menge 20, Messbereich 1,01 - 1,20 mm, Stufen 0,01 mm Menge 7, Messbereich 1,30 - 1,90 mm, Stufen 0,10 mm Menge 9, Messbereich 1,00 - 9,00 mm, Stufen 1,00 mm Menge 10, Messbereich 10,00 - 100,00 mm, Stufen 10,00 mm
Bestellcode
C5083799
Preis je Stück €
507,57
Bestellcode
C6055127
Profilkit 2 mm
Preis je Stück €
6410,00
TKG250 Digitaler Ultraschalldickenmesser mit Datenspeicherung und Farbwellenform
Die Ultraschalltechnologie ermöglicht zerstörungsfreie Dickenmessungen für primäre Stahlstrukturen. Das kompakte, handgeführte und robuste Design ist
ideal für Außendiensteinsätze. Es bietet einen breiten Messbereich: 5-MHz- Sonde: 0,040” bis 20” dicker Stahl, im Sonnenlicht lesbare Punktmatrixanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, optimaler 10-MHz-Messwertaufnehmer für schwer zu messende Materialien, schnelle Minimumfunktion zur Erfassung minimaler Dicken, Echo-zu-Echo, B-Scan, Datenprotokollierung, Vibration, Live-Wellenform (A-Scan), Dateivergleich und Rasterprüfung der gespeicherten Messwerte. Zusätzliche Funktionen sind: Bildschirmanzeige in 8 Sprachen, Spritzschutz (IP54), sehr stoßfestes und kompaktes Gehäuse. Einschließlich: 2-Unzen-Flasche, 2 AA- Batterien, Messwertaufnehmer (5 MHz, 0,375” Durchmesser) mit eingegossenem Kabel. Optionaler 10-MHz-Messwertaufnehmer erhältlich (TKG-P10).
2
Profilzubehör für Rugosruf 90G. Profilmessungen bis maximal 2 mm.
Bestellcode
C6055129
Preis je Stück €
4913,00
Bestellcode Thickness Range
C6879615 1 - 508 mm
Preis je Stück €
2795,00
Prüf- & Messgeräte
487
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43349 43348 43347
199201 33914