Page 500 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 500
Sonden | Oberflächenmessgeräte
Axialmesstaster
USB-Taster
Axialmesstaster (Längenmesstaster) für schnelle, mikrometergenaue Messungen. Montagefreundlicher 8-mm-Schaft.
Axialmesstaster (Längenmesstaster) mit USB-Anschluss. Plug-and-play-Messtaster mit direktem PC-Anschluss.
Bestellcode
C6055002
C6055001
C6055004
Maximal Messung
0,3 mm
2 mm
5 mm
Preis je Stück €
457,00
319,00
430,00
Bestellcode
C6055006
C6055005
C6055007
Maximal Messung
1,5 mm
2 mm
5 mm
Preis je Stück €
640,00
538,00
662,00
Fühlhebelmesstaster
Ausleseeinheit für 2 Taster
Axialmesstaster (Längenmesstaster) für schnelle, mikrometergenaue Messungen. Montagefreundlicher 8-mm-Schaft.
Elektronisches Längenmessgerät TT20-TT60 mit Analog- und Digitaldisplay und großem LCD-Bildschirm. Anschluss für 2 Messtaster.
Bestellcode
C6055000
Universaltaster FMS 100
Maximal Messung
0,3 mm
Preis je Stück €
720,00
Bestellcode
C6055013
C6055014
Rugosurf 10G
Preis je Stück €
1313,00
1822,00
2
Parallelgeführter FMS-Messtaster für die prozessintegrierte Messeinrichtungen.
Flexibles Rauheitsmessgerät Rugosurf 10G mit TFT-Grafikbildschirm für optimale visuelle Darstellung. Rauheitsmessung gemäß ISO 4287:1997 / JIS B0601:2001 und DIN sowie ISO 12085:1998.
Bestellcode
C6055003
Maximal Messung
2 mm
Preis je Stück €
607,00
Bestellcode
C6055126
Preis je Stück €
2673,00
486
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Prüf- & Messgeräte
43334
43335 43330
43346 43343 43337