Page 456 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 456
Werkzeuglagerung Kunststoff-Organisatoren | Rollenschränke
Kunststoff-Sortierschränke
FatMax® Profi-Organizer flach
Kunststoff-Veranstalter
Dewalt Tough System DS150 Werkzeugbox. Die Dewalt DW170321 (DS150) Tough System Werkzeugbox verfügt über zahlreiche, herausnehmbare Fächer und eignet sich somit ideal für Nägel, Schrauben und ähnliche Gebrauchsgegenstände. Größe: 158 mm x 366 mm x 550 mm. Dank jahrelanger Entwicklungsarbeiten ist das Tough System wasserdicht und sehr vielfältig einsetzbar. Unsere Tough System Boxen sind stapelbar und können für Transport und mehr Sicherheit mit der neuen separat erhältlichen Sackkarre “Carrier Trolley” kombiniert werden.
Durchsichtiges Polypropylen Ohne Inhalt
Herausnehmbare Boxen mit Wasserdichtung. Belastbarer, transparenter Polycarbonat-Deckel. Seitenverschluss für die Stapelung von mehr als einem Profi-Organizer.
Preis je Bestellcode Stück €
C4199963 22,40
FatMax® Profi-Organizer tief
Bestell- code
C3433138
C4202924
C5059023
C5059024
C4202925
C3433139
C4150950
C3433140
C4150951
Größe
35 x 165 x 12 mm
35 x 210 x 12 mm
35 x 220 x 130 mm
40 x 280 x 180 mm
40 x 280 x 180 mm
280 x 180 x 40 mm
40 x 275 x 180 mm
50 x 355 x 23 mm
50 x 355 x 220 mm
Anzahl der Einzelteile
6
6
6
6
12
18
4-19
4-24
4-30
Preis je Stück €
2,49
2,93
3,56
5,91
5,91
5,91
6,40
7,76
7,76
Modell-Nummer
1-70-321
Bestellcode
C4195000
Rollcontainer mit 6 Schubladen
Preis je Stück €
59,90
Umweltverträgliche Polypropylen-Werkzeug- kiste: Doppelter Sortiereinsatz
1
Herausnehmbare Boxen mit Wasserdichtung. Belastbarer, transparenter Polycarbonat-Deckel. Seitenverschluss für die Stapelung von mehr als einem Profi-Organizer.
Bestellcode
C2416332
Preis je Stück €
34,56
Umweltverträgliches Polypropylen-Gemisch Doppelter Sortiereinsatz
32 Fächer
Durchsichtige Deckel
Positive Schließsystem mit Einzelschubladenöffnung verhindert unerwünschte oder unbeabsichtigte Öffnen der Schubladen.
4 Räder mit Bremse ein Dia. 125mm, für eine bessere Agilität und Stabilität Öffnen und Schließen der Schubladen ist sehr einfach durch die gleichmäßige Lösung - Schubladengriff an der Oberseite ermöglicht Benutzern eine synchrone Griff und Öffnung von einem Wagen eines Wagens Schublade.
• Schließsystem
• 4 Räder, mit einer Bremse
• Schubladen mit Auszugsschiene
• Die synthetische Abdeckung schützt die Schubladen und Werkzeuge vor Schäden
• Möglichkeit zum Hinzufügen von Zubehör
• Ökologisch beschichtet mit Cadmium- und bleifreier Farbe • 6 Schubladen (drei mit den Maßen 560x365x70mm, drei mit den Maßen 560x400x150mm)
• Statische Tragkraft ohne Räder: 1600kg
• Maximale Tragkraft jeder Schublade: 40kg
• Material: Blech
Ohne Inhalt
Bestell- code
Anzahl der Länge Einzelteile
Außen- Höhe breite
140 mm 390 mm
Preis je Stück €
23,58
C3433129 390 mm 32
Bestellcode
C6892321
Preis je Stück €
359,98
442
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11686
41183
9821
9819
201473
9209