Page 445 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 445
Sanitärwerkzeuge
Rohrreinigungsmaschine (230 V)
Standard-Spirale
Abgeschrägter Führungskopf mit T-Nut-Kupplung als zusätzlicher Schutz der Spirale vor Zusetzen mit Schmutz. Flexible Spiralen, für Arbeiten auf kürzere Entfernung mit mehreren aufeinander folgenden Bögen.
Bestellcode
C4183301
C4183303
Durchmesser
16 mm
22 mm
Länge
2,3 m
4,5 m
Kupplungs-Außendurchmesser
16 mm
22 mm
Preis je Stück €
41,95
73,95
Leicht zu transportieren, ideal für den mobilen Einsatz. Sichere und knickfreie Führung der Spiralen, sauberes Arbeiten.
Bestellcode
C4183219
C4183220
Leistungse- Preis je Artikel Beschreibung ingang Stück €
R600, 230V rot für Europa mit FS 690W 1403,95
R650, 230V rot für Europa mit FS 1350W 1539,45
Spiralen-SMK, Plastikkern
Standard-Spiralen / Werkzeug-Set, 16 - 22 mm
Satz beinhaltet: Spiralkorb (16 mm), Standardspiralen (5 × 16 mm), gerade Förderschnecke (16 mm), Keulenkopf (16 mm), Schneidemesser (16/25 mm), Trennstift (16 mm), Spiralkorb (22 mm), Standardspirale (5 × 22 mm), PVC-Gehäuse, gerade Förderschnecke (22 mm), Keulenkopf (22 mm), Tunnelschnecke (22 mm), Schaufelkopfmesser (22/65 mm), gezacktes, gabelförmiges Messer (22/76 mm), Trennstift (22/32 mm), Gleitschuh links, ROWONAL-Spiralspray. Für die Verwendung mit R600- und R650-Maschinen.
Angeschrägte Einführungen an der T-Nut-Kupplung – schnelle, problemlose Kupplung selbst mit Handschuhen. Flexible Spiralen für Arbeiten auf kürzere Entfernung mit mehreren aufeinander folgenden Bögen. Einfach zu reinigen.
Bestellcode
C4183302
C4183304
Durchmesser
16 mm
22 mm
Länge
2,3 m
4,5 m
Kupplungs-Außendurchmesser
16 mm
22 mm
Preis je Stück €
51,95
97,95
Gerader Bohrer
Bestellcode
C4183305
Nettogewicht
38 kg
Preis je Stück €
769,95
1
Standardwerkzeug zum bestimmen der Art einer Verstopfung. Zum Lösen oder Durchbohren von Verstopfungen durch Textilien, Papier, Zellulose, Küchenabfälle etc.
R600 230 V Rohrreinigungsmaschine C/W Spiral-Werkzeug-Set- Ständer 16 - 22 mm
Bestellcode
C4183289
C4183296
Länge Außendurchmesser
100 mm 16 mm
210 mm 22 mm
Kupplungs-Außen- durchmesser
16 mm
22 mm
Preis je Stück €
42,45
50,45
Keulenbohrer, kurz
Leicht zu transportieren, ideal für den mobilen Einsatz. Sichere und knickfreie Führung der Spiralen, sauberes Arbeiten. Nutzbar bis zu 60 Meter mit zusätzlichen Spiralen.
Preis je Bestellcode Kapazität für Rohre Stück €
C4183218 150 mm 2310,95
Standardwerkzeug mit großer Flexibilität für leichte Textil- und Papierverstopfungen. Für enge Rohrbögen geeignet.
Bestellcode
C4183291
Länge Außendurchmesser
115 mm 28 mm
Kupplungs-Außen- durchmesser
16 mm
Preis je Stück €
56,95
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
431
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11298 12370
12316
12248 12250
12315
12314