Page 446 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 446
Sanitärwerkzeuge
Keulenbohrer, lang
Durch den längeren, flexibleren Bereich ist der Keulenbohrer wesentlich bogengängiger. Rohrdurchmesser ab 40 mm.
Kupplungs-Außen- Bestellcode Länge Außendurchmesser durchmesser
C4183288 500 mm 28 mm 16 mm
Querklingen-Schneider
Zum groben Beseitigen von Verkrustungen. Universell einsetzbares Kombi- Werkzeug zum Aufbohren und Beseitigen verhärteter Verstopfungen.
Rückhol-Bohrer
Spezialwerkzeug mit Fanghaken zum Zurückholen von verbliebenen Textilien oder
Spiralen im Rohr.
Preis je Stück €
44,45
59,45
Preis je Stück €
69,95
Bestellcode
C4183290
C4183295
Außendurchmesser
35 mm
45 mm
Kupplungs-Außendurchmesser
16 mm
22 mm
Bestellcode
C4183292
C4183299
Kettenschleuderkopf
Länge
45 mm
60 mm
Kupplungs-Außendurchmesser
16 mm
22 mm
Preis je Stück €
65,45
108,45
Artikel Beschreibung
Lamellenschneider, gezahnt, 16C,D=35mm
Lamellenschneider, gezahnt, 22C,D=45mm
Außendurchmesser
35 mm
45 mm
1
Zum Säubern verfetteter und verkrusteter Rohre. Ohne Führungsring verbesserte Bogengängigkeit
Bestellcode
C4183293
C4183294
C4183300
Artikel Beschreibung
Kettenschleuderkopf 2 Ketten, ohne Ring 16/3
Kettenschleuderkopf 4 Ketten, ohne Ring 16/4
Kettenschleuderkopf 2 Ketten, ohne Ring 22/5
Außendurchmesser
30 mm
40 mm
50 mm
Länge
155 mm
155 mm
170 mm
Kupplungs-Außendurchmesser
16 mm
16 mm
22 mm
Preis je Stück €
135,95
148,95
231,45
432
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
12244
12258 12257 12252