Page 447 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 447
Sanitärwerkzeuge
Zweiwege-Wurzelschneider
RODIACUT 170 Pro D-Bohrsystem
Nicht für Arbeiten in Kunststoffrohren geeignet. Mit gehärteten Federstahlschneiden zum Schneiden von Wurzeln in beiden Richtungen.
Bestellcode
C4183297
C4183298
Außendurchmesser
65 mm
90 mm
Länge
80 mm
85 mm
Kupplungs-Außen- durchmesser
22 mm
22 mm
Preis je Stück €
153,45
120,45
Präzises und vibrationsfreies Bohren. Sperrbare Vorschubeinheit. Messskala für Bohrtiefe. Transportgriff. Bohrwinkelverstellung von -15° bis +45°, in 2,5°-Schritten verstellbar.
Modell-Nummer
FF34170
Bohrkapazität (Beton) mm
172
Kraft
1800W
RODIACUT 170 Pro C-Bohrsystem
Bestellcode
C4181710
C4181709
Set-Inhalte
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Preis je Stück €
2308,95
2308,95
Diamantbohrkronen DX HIGH SPEED Plus
1
Präzises und vibrationsfreies Bohren. Sperrbare Vorschubeinheit. Messskala für Bohrtiefe. Zwei Transportgriffe und Transporträder. Bohrwinkelverstellung von -15° bis +45°, in 2,5°-Schritten verstellbar. Vakuumplatte und -ventil. Mitte-Anzeige für Bohrloch.
Space Welding garantiert die optimale Ausnutzung der kompletten Diamantsegmenthöhe. PRISMACUT Anbohrlinsen zeichnen sich durch verbessertes Anborhverhalten aus.
Modell-Nummer
FF34171
Bohrkapazität (Beton) mm
172
Kraft
1800W
Bestellcode
C4181711
C4181708
Set-Inhalte
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Preis je Stück €
2491,95
2491,95
Bestellcode
C4183274
C4183275
C4183276
C4183277
C4183278
C4183279
C4183280
C4183281
C4183282
C4183283
C4183284
C4183285
C4183286
Schraubendrehergröße
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
Durchmesser (mm)
62 mm
82 mm
102 mm
132 mm
152 mm
182 mm
200 mm
250 mm
300 mm
122 mm
82 mm
102 mm
132 mm
Preis je Stück €
125,95
146,95
178,45
209,95
272,95
325,45
388,45
493,45
598,45
196,95
250,45
315,45
394,45
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
433
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11253 12306
12327 12358