Page 433 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 433
Holz Flugzeuge
Surform-Hobelfeile
Nr.4 - 2” Professional Schlichthobel
Präzisionsgeschärftes und gehärtetes Oberflächenformwerkzeug für alle Materialien. Gehäuse aus Druckgusslegierung. Standardklinge.
IRWIN Record bringt Jahrzehnte an Erfahrungen und ein bewährtes Design in diese erlesene Palette von Hobeln ein. Schlichthobel sind die am meisten gekauften Hobel, die bei der Endbearbeitung verwendet werden und sich auch ideal für allgemeine Arbeiten eignen.
Bestellcode
C3961804
Surform-Klingen
Klinge/Schneide Form Länge (mm)
Flach 310
Preis je Stück €
16,00
Preis je Stück €
60,37
Einstellbarer Metallhobel, ideal zur Bearbeitung aller Holzarten und Oberflächen. 1 Einstellbare Tiefe und Ausrichtung.
Bestellcode
C4189531
220-Einhandhobel
Größe
9-3/4” - 2” (50 mm)
Surform-Ersatzklinge
Bestellcode
C3940961
C3940960
Klinge/Schneide
Form In Verbindung mit
Halbrund 5-21-122
Flach 5-21-123
Preis je Stück €
4,76
4,04
Preis je Bestellcode Klingenbreite Stück €
C3940841
Nr. 4 Putzhobel
40 mm
36,68
Hirnholzhobel - 091/2
IRWIN Record bringt Jahrzehnte an Erfahrungen und ein bewährtes Design in diese erlesene Palette von Hobeln ein. Hirnholzhobel sind bezüglich der Schnitttiefe
am Hobelmaul für grobe oder feine Arbeiten vollständig einstellbar. Neben der Holzbearbeitung wird der Flachwinkel-Einhandhobel, speziell für die Bearbeitung von Kunststoff, Laminaten und anderen Werkstoffen eingesetzt.
Voll einstellbarer Metallhobel, ideal für allgemeinen Abschliff.
Bestellcode Klingenbreite
C3958188 50 mm
Bestellcode Größe
C4189533 6” (42 mm) - 1-5/8” 12-1/2°
Preis je Stück €
64,55
Preis je Stück €
62,04
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9460
9679 9678
9596
9598
9455