Page 431 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 431
Sägen und Messer Bügelsägen
Sandflex-Bimetall-Bügelsägenblätter 3906- 300-18-100
TurboCut-Bügelsäge
Bimetall Bügelsägeblätter
Nahezu unzerbrechlich und bruchsicher. Für verschiedene Metallarbeiten.
Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall- Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung
Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super- HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter
Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität
Verpackung: -100: 10 Gebinde mit je 10 Blättern in schwarzer Kunststoff-Box mit transparentem Deckel -10P: 10 Blätter in SB-Verpackung -5P: 5 Blätter in SB-Verpackung -3P: 3 Blätter, je 1 x 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll in Kunststofftasche, VE = 10 Stück -2P: 2 Blätter auf SB-Karte, VE = 10 Stück
Bügelsäge aus zwei Materialien mit Schnellklingenwechsel und einstellbarer Spannung. 90°- und 45°-Klingenpositionen. Klinge enthalten.
Bestellcode
C4972092
C4972093
C4972094
Schnittlänge
300 mm/12 in
300 mm/12 in
300 mm/12 in
Zähne pro Inch
Preis je Stück €
Preis je Stück €
19,92
18 1,16
24 1,16
32 1,16
Bestellcode
C3959433
Länge
12 in
Schnittlänge
300 mm
Doppelseitiges Bügelsägeblatt Dupla
Lenox Dupla bietet eine neue Bügelsägeblatt-Innovation: das erste doppelseitige Bimetall-Sägeblatt mit einer doppelt so langen Standzeit gegenüber herkömmlichen Sägeblättern - erhältlich mit 18 und 24 Zähnen pro Zoll.
FatMax®-5-in-1-Bügelsäge
Bestellcode
C3418806
C3418809
C3418811
Länge
300 mm
300 mm
300 mm
Zähne pro Preis je Inch Stück €
18 1,37
24 1,37
32 1,37
Bestellcode
C6925474
C6925472
Zähne pro Inch
18
24
Schnittlänge
300 mm
300 mm
Preis je Stück €
2,66
2,66
Bügelsäge aus zwei Materialien mit Schnellklingenwechsel und einstellbarer Spannung. Fünf Positionen für Zugang und Anwendung: Handstichsäge, Gipsplattensäge, Niedrigprofilsäge und 90°-/45°-Anschlag. Standard- und Handstichsägenklinge enthalten.
T2 Bimetall Bügelsägeblätter
1
Sandflex Sandflex Bimetall-Handbügelsäge- blätter
Bestellcode
C3973937
Mini Bügelsäge
Preis je Stück €
22,32
Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall- Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung
Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super- HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter
Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität
Verpackung: -100: 10 Gebinde mit je 10 Blättern in schwarzer Kunststoff-Box mit transparentem Deckel -10P: 10 Blätter in SB-Verpackung -5P: 5 Blätter in SB-Verpackung -3P: 3 Blätter, je 1 x 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll in Kunststofftasche, VE = 10 Stück -2P: 2 Blätter auf SB-Karte, VE = 10 Stück
300 mm x 13 mm. Bruchsicher: Die Bimetallkonstruktion macht die Sägeblätter biegsam und flexibel.
Robustes Design, starker Aluminiumgriff. Ideal für schwer zugängliche Bereiche. Ermöglicht bündiges Schneiden. Geeignet für ein 300 mm Standard- Bügelsägeblatt.
Preis je Bestellcode Schnittlänge Stück €
C4189405 250- 300 mm 8,96
Bestellcode
C4187545
C4187546
C4187547
C4187548
C4187542
C4187543
C4187544
Zähne pro Inhaltsmenge Inch
10,000 14
10,000 18
10,000 24
10,000 32
100,000 18
100,000 24
100,000 32
Preis je Stück €
20,78
17,93
17,93
17,93
177,75
177,75
177,75
Bestellcode
C2550382
C3418803
C3418804
Länge
250 mm
250 mm
250 mm
Zähne pro Inch
Preis je Stück €
18 1,37
24 1,37
32 1,37
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
417
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9010
9603
9602
8628
212484
26612
9007
8368