Page 432 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 432
Sägen und Messer Dienstprogramm Sägen | Sägen und Messer Holzsägen
Faltbare Stich- und Mehrzwecksäge
Bequeme Blattaufbewahrung: Sicheres Einklappen des Blatts in den Griff. Kompaktes Design: Passt problemlos in die Tasche oder den Werkzeugkasten. Ersetzbare Blätter: Verwendet ein standardmäßiges Säbelsägeblatt. Robustes Design: Der hochbelastbare Aluminiumgriff ermöglicht einen komfortablen Halt. Mehrzweckanwendung: Mithilfe des Druckknopfes wird das Blatt für verschiedenste Schnittanwendungen in drei unterschiedlichen Positionen arretiert.
Irwin Jack 880 Handsäge
Hartmetallzähne Für alle Holzsägearbeiten geeignet.
Bestellcode
C4189566
C4189567
C4189568
C4189569
C4189570
Schnittlänge
350mm/ 14”
400mm/ 16”
450mm/ 18”
500mm/ 20”
550mm/ 22”
Zähne pro Inch
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
Preis je Stück €
8,26
8,52
8,78
9,04
9,29
Bestellcode
C6023315
369 Metallsäge
Preis je Stück €
24,34
Irwin Jack Xpert Feinschnittsäge
Dreifach geschliffene Hartmetallzähne für die ultimative Schnittleistung. 1 mm starkes, starres Sägeblatt für Schnittstabilität Soft-Griff mit Fingerführung. Hochqualitatives C75-Stahlblatt.
Bestellcode
C3948104
C3948105
Schnittlänge
375mm/ 15”
500mm/ 20”
Zähne pro Inch
10T/ 11P
10T/ 11P
Preis je Stück €
13,48
15,00
Mehrzwecksäge für verschiedene Materialien wie z.B. Holz, Sperrholz, Kunststoff, Aluminium und dünne Metalle
Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. Gefertigt aus 1,1 mm dickem Stahl mit schwarzer Lackierung für verbesserten Rostschutz
Austauschbares Sägeblatt kann in 5 verschiedenen Winkeln eingestellt werden 369-BLADE Ersatzblatt
Jack Xpert Universal-Cut-Toolbox-Säge
Bestellcode Länge
Zähne pro Inch
Preis je Stück €
21,97
1 C3418127 360 mm
369-BLADE Ersatzblatt für Mehrzwecksäge
13/14
Dreifach geschliffene Hartmetallzähne für die ultimative Schnittleistung. 1 mm starkes, starres Sägeblatt für Schnittstabilität Soft-Griff mit Fingerführung. Hochqualitatives C75-Stahlblatt.
Bestellcode Schnittlänge Zähne pro Inch
C2515331 550mm/ 22” 8T/ 9P
244-22-U7/8-HP Gehärtete Universal-Säge
Preis je Stück €
13,48
Mehrzwecksäge für verschiedene Materialien wie z.B. Holz, Sperrholz, Kunststoff, Aluminium und dünne Metalle
Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. Gefertigt aus 1,1 mm dickem Stahl mit schwarzer Lackierung für verbesserten Rostschutz
Austauschbares Sägeblatt kann in 5 verschiedenen Winkeln eingestellt werden 369-BLADE Ersatzblatt
Sägeblatt für mittelgrobe Holzarten
Universal-Verzahnung. Gehärtete Zahnspitzen gewährleisten langanhaltende Schärfe Verschraubter Kunststoff-Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden
Bestellcode
C3418134
Länge
360 mm
Zähne pro Inch
13/14
Preis je Stück €
10,64
Bestellcode
C1250738
C1250739
Länge
500 mm
550 mm
Zähne pro Inch
7/8
7/8
Preis je Stück €
14,70
15,18
418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8470
8464
38562
8456
8975
8791
8973