Page 430 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 430
Sägen und Messer Bügelsägen
I-125 Eisenbügelsäge mit hoher Blattspan- nung (125 kg/ 25000 PSI)
225-PLUS Professionelle robuste Metallsäge
Bügelsägenrahmen Ergo
Bügelsägenrahmen, der im Zuge des ERGOTM- Prozesses entwickelt wurde
Professioneller Bügelsägenrahmen mit einzigartigem Design
Ergonomisch geformte Softgrip-Griffe
Der solide Aluminiumrahmen ermöglicht eine sehr hohe Blattspannung für gerade und genaue Schnitte. Zentriertes Blatt für Gleichgewicht und Präzision Schnellspannmechanismus mit federgespannter Blattbefestigung für einfachen Wechsel
Alternative Blattspannung bei 0° und 55°
Komplett mit erprobten und bruchsicherem Sandflex® Bimetall-Blatt (300 mm), 24 Zähne pro Zoll für exzellente Schnittleistung
Ein robuster Profi-Metallsägebogen
Extrem hohe Blattspannung für schnelle und präzise Sägearbeiten
Blattspannmechanismus mit federgespannter Blattbefestigung für einfachen Wechsel
Blattreserve im Bügel. Nutzung als Stichsäge durch Blattbefestigung
Alternative Blattspannung bei 0° und 55°
Komplett mit 300mm (12”) Sandflex® Bimetall-Blatt, 24 Zähne pro Zoll
Ergonomischer Metallrahmen für eine höhere Blattspannung. Er verhindert auch das Ablösen des Blattes beim Herunterfallen. Spannmechanismus aus Metall für eine lange Lebensdauer. Soft-Touch- Griffe gewährleisten einen komfortablen Sägegriff und verhindern das Rutschen. Blattmagazin: ein Suchen nach Ersatzblättern entfällt damit. 90° - 55° Blattneigung, um große Objekte zu schneiden. Stichsägenfunktion für Sägearbeiten an beengten Stellen
Preis je Stück €
24,02
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C3983197
Material
Bimetall
Zähne pro Inch
24
Preis je Stück €
16,37
Bestellcode Länge
C1250709 300 mm
Bügelsägenrahmen 319
1 Ein professioneller Bügelsägenrahmen Komfortable Softgrip-Griffe
C1250897 35,64
Bügelsägenrahmen (223/224)
Ein traditioneller, hochwertiger Bügelsägenrahmen mit komfortablen Softgrip-Griff und Extratiefe für ein schnelleres Sägen.
Ein Spezialgriff an der Vorderseite bietet gute Unterstützung beim Führen der Hand für eine überragende Leistung.
Alternative Blattspannung bei 0° und 90°
Komplett mit erprobten und bruchsicherem Sandflex® Bimetall-Blatt (300 mm), 24 Zähne pro Zoll für exzellente Schnittleistung
Leichtgewichtige Bügelsäge.
Vorderer Spannschalter für bis zu 30.000 PSI Sägeblattspannung. Ergonomische Griffe.
Bestellcode
C3974580
Schnittlänge
300 mm
Preis je Stück €
16,23
Stahlrohrkern mit Kunststoffbeschichtung für eine hohe Blattspannung zum geraden und genauen Sägen Alternative Blattspannung bei 0° und 55°
Komplett mit erprobten und bruchsicherem Sandflex® Bimetall-Blatt (300 mm), 24 Zähne pro Zoll für exzellente Schnittleistung
Bestellcode
C3417569
Preis je Stück €
12,55
HT50 Hochleistungsbügelsäge
I-75 Eisenbügelsäge mit geringer Blattspan- nung (75 kg/ 15000 PSI)
Bestellcode
C1250893
Preis je Stück €
21,04
Pilzförmige Pins verhindern das Ablösen des Sägeblatts beim Herunterfallen Ergonomische
Griffe gewährleisten einen komfortablen Sägegriff. Spannmechanismus aus Metall für ein langlebiges Werkzeug. 90°-180°-Blattneigung, um große Objekte zu schneiden.
Zähne pro Preis je Bestellcode Material Inch Stück €
C2147967 Bimetall 24 12,47
Einzigartige I-Balkenkonstruktion. Eine Sägeblattspannung bis zu 50.000 PSI ergibt schnelle, gerade Schnitte. Bequeme Blattaufbewahrung.
Für die Aufbewahrung von bis zu fünf zusätzlichen Sägeblättern ist kein Werkzeug erforderlich. Gummierte Griffe für sicheren Halt beim Sägen, auch im nassen oder schmutzigen Arbeitsumfeld.
Bestellcode
C3972031
Schnittlänge
300 mm
Preis je Stück €
28,90
416
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41258
8453
8757
41259
41260
8812
8815
8787