Page 428 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 428
Sägen und Messer Bügelsägen
228-32-10P Mini-Bügelsägeblätter
Professionelle Bügelsäge
Ersatzblätter für Juniorsägen
Aus gehärtetem und angelassenem Kohlenstoffstahl, Zähne gefräst und geschränkt Bearbeitung von Metall: 12 Zähne/cm, 32 Zähne/Zoll
Bestellcode
C1250713
Länge
150 mm
Zähne pro Inch
32
Preis je Stück €
4,20
Leicht, mit steifem Rahmen für präzises Schneiden. Hohe Hebelspannung. Nur für 300 mm Blätter geeignet.
Bestellcode
C4971981
Hochleistungs-Bügelsäge
Preis je Stück €
11,17
Mini-Bügelsägenblätter
Ersatzblätter für Juniorsägen
Aus gehärtetem und angelassenem Kohlenstoffstahl, Zähne gefräst und geschränkt Zum Schneiden von Metall: 12 Zähne/cm, 32 Zähne/Zoll
Zum Schneiden von Holz: 6 Zähne/cm, 15 Zähne/Zoll
-100: 10 Bündel von 10 Blätter, in Box
-10P: 10 Blätter in Spezialverpackung mit Hängeöse
-5P: 5 Blätter in Spezialverpackung mit Hängeöse
Ergonomisches Design mit Zweikomponenten-Rahmen und -Griff. Stoßbeständigkeit dank Kern mit Glasfaserummantelung für Anwenderkomfort. Einfacher und schneller Blattwechsel. Geliefert mit Roebuck 300 x 12,5 x 18 TPI-Bimetallblatt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971982 18,68
Profi-Metallsägebogen
1 Bestellcode C3411498
Einstellbare Bügelsäge
Preis je Stück €
3,66
Einstellbarer Rahmen. Ersatzblätter können im rohrförmigen Bogen gelagert werden. Aluminium-Druckguss-Griff mit Schutz und einzigartiger Einstellung der Blattspannung durch Mutter. Für 250 mm und 300 mm Blätter geeignet.
Hochleistungskonstruktion. Blatt kann im 55° Winkel für bündiges Schneiden eingespannt werden. Ergonomischer Komfort-Gummigriff. Kann als Entgratwerkzeug verwendet werden. Verwahrt bis zu 9 zusätzliche Klingen. Aluminiumguss-Handgriff mit TPE-Griff.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971656 11,68
Bestellcode
C5074229
Schnittlänge
300mm
Preis je Stück €
21,06
414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26639
41263 8365
33464 26941
26939