Page 401 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 401
Funkenfreie Werkzeuge Dateien | Bügelsäge | Drahtbürste | Messer | Schere | Schaber | Funken Hilfsmittel-Schaufel | Funkenfreie Werkzeuge pflücken
Feilen, 8”, funkenfrei
Messer, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode Gesamtlänge
C2694126 250 mm
Schere, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode Gesamtlänge
C6016505 225 mm
Schaber, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Spachtel, starr, funkenfrei
Preis je Stück €
98,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode Klingenbreite
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
C2717268
C2717269
60 mm
80 mm
Preis je Stück €
85,00
95,00
Bestellcode
C6016500
C6016501
C6016502
C6016503
C6016504
Gesamtlänge
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Typ
Hand
Half-round
Round
Three-square
Square
Preis je Stück €
108,00
112,00
115,00
103,00
103,00
Schaufel, funkenfrei
Bügelsäge und Klinge, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Preis je Stück €
176,00
Bestellcode
C2693658
Schnittlänge
300 mm
Preis je Stück €
365,00
1
Bestellcode
C6016468
C6016469
Gesamtlänge
250 mm
350 mm
Preis je Stück €
100,00
150,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Drahtbürste, funkenfrei
Preis je Stück €
365,00
Bestellcode
C6016499
Klingenbreite
240 mm
Wandschaber, funkenfrei
Pickel, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode Gesamtlänge
C6016498 410 mm
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C2393442
Gesamtlänge
294 mm
Preis je Stück €
43,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode Klingenbreite Gesamtlänge
C2393439 100 mm 220 mm
Preis je Stück €
Preis je Stück €
445,00
179,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
387
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45582
45580
45579
45578
45551
45584
45583
45575
45576
45577