Page 400 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 400
Funkenfreie Werkzeuge Hämmer | Keile | Schläge | Meißel | Stemmeisen
Vorschlaghammer, funkenfrei, Holzschaft
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Splinttreiber, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C2702463
C6016492
Hammergröße Gesamtlänge
179 mm 900 mm
190 mm 900 mm
Nettogewicht
5000 g
8000 g
Preis je Stück €
750,00
1160,00
Bestellcode
C6016394
C6016395
C6016396
C6016554
Gesamtlänge
110 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Spitzengröße
3 mm
4 mm
6 mm
Preis je Stück €
19,00
40,00
62,00
Schonhammer, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
8 mm 72,00
Flachmeißel, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C6016494
Gesichtsmaße Hammergröße
Gesamtlänge
370 mm
Preis je Stück €
160,00
Preis je Stück €
88,00
172,00
52 mm 130 mm
Bestellcode
C2393450
C2706214
Klingenbreite
22 mm
24 mm
Gesamtlänge
200 mm
300 mm
Durchtreiber, funkenfrei
1 Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Sechskantmeißel, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C6016391
C6016392
C6016393
Keile, funkenfrei
Gesamtlänge
150 mm
150 mm
150 mm
Spitzengröße
5 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
44,00
53,00
69,00
Bestellcode
C6016495
C6016496
C6016497
Größe
10,0 mm
14 mm
17,00 mm
Gesamtlänge
150 mm
200 mm
350 mm
Preis je Stück €
38,00
61,00
195,00
Stemmeisen mit spitzen und flach gebogenen Enden
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Preis je Stück €
35,00
115,00
185,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C2717264
C2717265
C6016397
Klingenbreite
40 mm
40 mm
40 mm
Gesamtlänge
150 mm
230 mm
250 mm
Bestellcode
C2717266
C4982509
C6016470
Klingenbreite
24 mm
24 mm
30 mm
Gesamtlänge
500 mm
800 mm
1000 mm
Preis je Stück €
275,00
445,00
950,00
386
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
45528
45525 45573 45571
45552
45574
45527
45526