Page 399 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 399
Funkenfreie Werkzeuge Zangen | Funkenfreie Werkzeuge Hämmer
Wasserpumpenzange, funkenfrei
Seitenschneider, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode Gesamtlänge
Schlosserhammer. funkenfrei, Holzschaft
Preis je Stück €
152,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
C2698592
160 mm
Bestellcode
C2393424
C2702461
Nettogewicht
500 g
1000 g
Preis je Stück €
93,00
167,00
Bestellcode
C2699917
Spannback- enkapazität maximal
32 mm
Gesa- mtlänge
250 mm
Preis je Stück €
212,00
Rohrzange, funkenfrei, hochbelastbar
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Ausbeul-Kugelhammer, Rundkopf, funkenfrei
Rändel-Spitzzange, funkenfrei, extralang
Bestellcode
C2699945
C2699914
C2699915
C2699916
C2699946
Spannback- enkapazität maximal
1inch gas
1.1/2inch gas
2inch gas
2.1/2inch gas
3inch gas
Gesa- mtlänge
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
Preis je Stück €
216,00
255,00
328,00
502,00
725,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Nettoge- wicht
340 g
Preis je Stück €
62,00
Bestellcode
C6016487
Gesamtlänge
150 mm
Preis je Stück €
140,00
Bestellcode
C4982501
Gesamtlänge
280 mm
Rohrzange, funkenfrei, schwedisches Mod- ell, aus Berylliumkupfer-Legierung
Rändel-Flachzange, funkenfrei, extralang
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Preis je Bestellcode Gesamtlänge Stück €
C6016486 150 mm 140,00
Rohrschneider für Gasrohre, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Fäustel, funkenfrei, Holzschaft
1
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C2393426
C2393427
Hammergröße Nettogewicht
118 mm 1500 g
126 mm 2000 g
Preis je Stück €
248,00
325,00
Spannback-
enkapazität Bestellcode maximal
C6016443 2inch
Gesa- mtlänge
530 mm
Preis je Stück €
720,00
Scraping-Hammer, funkenfrei, Holzschaft
Rohrzange mit Reversierkette, funkenfrei, hochbelastbar
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Durchmess-
Bestellcode er Gesamtlänge
C2700975 100 mm 600 mm
C2700976 200 mm 900 mm
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Schnitt- Bestellcode durchmesser
C6016442 50 mm
Gesa- Preis je mtlänge Stück €
375 mm 594,00
Preis je Stück €
865,00
Bestellcode
C2702462
Nettoge- Gesamtlänge wicht
315 mm 500 g
Preis je Stück €
119,00
1460,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
385
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45539 45561
45562
45556
45542
45541
45540
45557
45568
45569
45567
45565