Page 398 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 398
Funkenfreie Werkzeuge Anschlusschlüssel | Schraubendreher | Sechskantschraubendreher | Zangen
Bi-Hex-Buchsen mit 1/2”-Vierkantantrieb, funkenfrei
Verlängerungen mit 3/4”-Antrieb, schwenk- bar, funkenfrei
Kreuzschlitzschlagschrauber, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C6016457
Gesamtlänge
200 mm
Preis je Stück €
203,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C2697334
C2697335
C2697336
Schaftlänge / Wellenlänge
100 mm
150 mm
200 mm
Spitzen- größe PH
Preis je Stück €
Bi-Hex-Handbuchsen mit 3/4”-Vierkant- antrieb, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
1 35,00
2 46,00
3 54,00
Bestellcode
C2706230
C2706231
C2706232
C2706233
C2706234
C2706235
C2706236
C2706237
C2706238
C2706239
C2706240
C2706241
C2706242
C2706243
C2706244
C2706245
C2706246
C2706247
C2706248
C2706249
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
69,00
75,00
77,00
81,00
82,00
85,00
88,00
91,00
93,00
Sechskantschraubenschlüssel, funkenfrei
97,00 Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be) 98,00
Preis je Stück €
143,00
164,00
173,00
182,00
205,00
232,00
249,00
268,00
285,00
314,00
370,00
405,00
101,00 Bestellcode
104,00 C6016445
122,00 C6016446
134,00 C6016447
142,00 C6016448
149,00 C6016449
155,00 C6016450
173,00 C6016451
191,00 C6016452
Größe
24 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
1
C6016453
C6016454
C6016455
C6016456
Bestellcode
C2697899
C2697900
C2697901
C2697902
C2697903
C2697904
C2697905
C2697906
C2697907
C2697908
Größe
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
57,00
62,00
65,00
67,00
69,00
72,00
75,00
78,00
81,00
104,00
Durchsteckratsche mit 3/4”-Antrieb, funken- frei
Schlitzschlagschrauber, funkenfrei
Kombizange, funkenfrei
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C6016557
Gesamtlänge
300 mm
Preis je Stück €
300,00 Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C6016488
C2697331
C6016489
C2697332
C6016490
C2697333
Schaftlänge / Wellenlänge
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Spitzen- größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
24,50
32,00
40,00
46,50
48,00
69,00
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C2699918
Gesamtlänge
200 mm
Preis je Stück €
178,00
384
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
45549
45543
45563
45547
45548
45560
45536
45564