Page 389 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 389
Funkenfreie Werkzeuge Schraubendreher
Schraubendreher Elektriker Kupfer Beryllium
Schraubendreher Philips Aluminium Bronze
Bestellcode
C6053808
C6053809
C6053810
C2120246
C2120245
C6053811
C2120904
C2120248
C2120249
Spitzengröße
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
4 mm
8 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Schnittlänge
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Preis je Stück €
20,45
22,56
30,80
32,61
36,23
59,56
59,56
69,78
78,15
Bestellcode
C2121350
C2120261
C2120262
C2120263
C2120264
Spitzengröße PH
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
PH-4
Schnittlänge
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
15,03
15,58
18,40
31,13
45,99
Schraubendreher Pozidriv Cu-Be
Schraubendreher Elektriker Kupfer Beryllium
Bestellcode
C2120250
C2120251
C2120905
C2120253
C2120252
C2120254
C2120906
C2120255
C2120256
Spitzengröße
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
4 mm
8 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Schnittlänge
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Preis je Stück €
15,73
17,36
21,73
23,55
27,17
45,80
39,81
53,68
60,11
Bestellcode
C6053820
C6053822
C6053824
C4000799
C6053827
Spitzengröße PZ
PZ-0
PZ-1
PZ-2
PZ-3
PZ-4
Schnittlänge
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
19,53
20,24
23,93
40,48
59,80 1
Schraubendreher Pozidriv Al-Bron
Schraubendreher Philips Kupfer Beryllium
Bestellcode
C6053815
C6053816
C6053817
C6053818
C2120260
Spitzengröße PH
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
PH-4
Schnittlänge
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
19,53
20,24
23,93
40,48
59,80
Bestellcode
C6053819
C6053821
C6053823
C6053825
C6053826
Spitzengröße PZ
PZ-0
PZ-1
PZ-2
PZ-3
PZ-4
Schnittlänge
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
15,03
15,57
18,40
31,13
45,99
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
375
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42259 45594 42254
45600 42261 45596