Page 36 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 36
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel | Schraubenschlüssel - Ringschlüssel
12 Kleine Doppelmaulschlüsselsätze, ELEC- TRIC
Doppelmaulschlüssel (AF)
Maulschlüsselsatz, AF, 8-teilig
Doppelmaulschlüssel-Satz, in Zollgrößen Verpackung: Sätze in schwarzem Kunststoffclip
Inhalt: 1⁄4 × 5⁄16, 5⁄16 × 11⁄32, 3⁄8 × 7⁄16, 1⁄2 × 9⁄16, 19⁄32 × 11⁄16, 5⁄8 × 3⁄4, 13⁄16 × 7⁄8, 15⁄16 × 1”
Bestellcode
C3759755
C3747188
C3747177
C3747189
C3747178
C3747190
C3747179
C3747180
C3747181
C3747182
C3747183
C3747184
C3747185
C3747186
C3747187
Größe
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
5,51
5,51
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,58
6,00
6,35
7,07
Bestellcode
C3999163
Maulschlüssel Liliput
Preis je Stück €
53,22
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach BS7586 und DIN3113.
Bestellcode
C6836156
C4010573
C6836157
C3965384
C3965385
C3965386
C3965387
C3965388
C3965389
C3965390
Schlüsselweitengröße
1/4” x 5/16 “
5/16 x 3/8
3/4” x 7/8”
3/8 x 7/16
7/16 x 1/2
1/2 x 9/16
9/16 x 5/8
11/16 x 3/4
13/16 x 7/8
15/16 x 1
Preis je Stück €
1,31
1,31
3,58
1,54
1,80
1,80
2,24
2,59
4,10
4,77
Metrische Ringschlüssel
Maulschüsselsätze (A/F)
1
Doppelmaulschlüssel, klein, metrisch
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung von 82, 5° und 15°
Mit gleichen Öffnungen an beiden Enden
Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen Anwendung für Funk, Telekommunikation, Elektro- und Präzisionsarbeiten, Vergaser usw.
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Bestellcode
C3410293
C3410294
C3410295
C3410296
C3410297
C3410298
C3410299
C3410300
C3410289
C3410290
C3410291
C1250470
C1250471
C3410292
Größe
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Preis je Stück €
6,49 Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium-
6,49 Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett
verchromt. Hergestellt nach DIN838.
6,49
6,49
Preis je Stück €
3,76
3,76
3,35
4,08
3,96
4,31
4,80
5,19
5,45
5,97
6,02
7,39
7,42
7,16
7,63
8,51
12,30
21,40
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium-
Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach DIN 3113. Geliefert in Etui.
Bestellcode 6,49 C4972171 6,49 C4972172 6,79 C6821010 7,32 C4972173 7,52 C6821011 8,25 C4972174 8,25 C6821012 8,25 C4972175 8,79 C4972176 11,57 C4972137
C4972177
C6821013
C6821014
C4972138
C4972139
C4972140
C4972141
C6821015
Größe metrisch
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Inhalts- Bestellcode menge
C6091395 7
C4972275 10
Set-Inhalte
1/4 x 5/16, 5/16
x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16
x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1
1/4 x 5/16. 5/16 x 3/8. 3/8 x 7/16. 7/16 x 1/2. 1/2 x 9/16. 9/16 x 5/8. 5/8 x 11/16. 11/16 x 3/4. 3/4 x 7/8. 15/16 x 1
Preis je Stück €
22,38
31,45
22
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26683
132284
41217
41249
26558
10273