Page 357 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 357
VDE Werkzeuge - Schraubendreher | VDE Werkzeuge - Hex-Schlüssel
Kraftform Kompakt VDE Schlitz-Ersatzschneide Phillips
Anwendung:Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Antrieb:9 mm Sechskant mit Einführschräge Ausführung:Brüniert, Black Point Spitze
SATZ MIT 6 RATSCHEN-SCHRAUBENDREHERN, 1000 V
Satz mit 6 1000 V isolierten Schraubendrehern mit Ratschenfunktion
Inhalt: 4 x Schlitz (2,5; 3; 4; 5,5 mm), PZ1, PZ2
Ratschen-Schraubendreher mit 48 Zähnen für Arbeiten bei Spannungen von bis zu 1000 V
Schlanke Klingen, 30 % dünner
Patentierte Klingen-Freigabefunktion mit Druckknopf
Hohe Drehmoment-Tragfähigkeit und Lebensdauer
Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn sowie festgestellte Ratsche
Die Modusauswahl erfolgt schnell durch Verschieben der Richtscheibe auf der Vorderseite des Werkzeugs.
VDE zertifiziert
Bis zu 10.000 Volt getestet
Bestellcode
C4190496
C4190497
C4190498
C4190499
C4190500
Schaftlänge / Wellenlänge
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
Größe
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Preis je Stück €
3,62
4,01
4,45
4,89
5,27
RATSCHEN-SCHRAUBENDREHERGRIFF, 1000 V
Griff für 1000 V Ratschenschraubendreher mit wechselbaren Klingen Patentierter Druckknopf mit Freigabefunktion
Griff aus zwei unterschiedlichen Materialien gefertigt.
Bestellcode
C6745335
SATZ MIT 6 RATSCHEN-SCHRAUBENDREHERN, 1000 V
Bestellcode
C6755100
Sechskantschlüssel, Sicherheitsserie
Preis je Stück €
***
Preis je Stück €
***
1
Satz mit 6 1000 V isolierten Schraubendrehern mit Ratschenfunktion
Inhalt: 4 x Schlitz (2,5; 3; 4; 5,5 mm), PH1, PH2
Ratschen-Schraubendreher mit 48 Zähnen für Arbeiten bei Spannungen von bis zu 1000 V
Schlanke Klingen, 30 % dünner
Patentierte Klingen-Freigabefunktion mit Druckknopf
Hohe Drehmoment-Tragfähigkeit und Lebensdauer
Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn sowie festgestellte Ratsche
Die Modusauswahl erfolgt schnell durch Verschieben der Richtscheibe auf der Vorderseite des Werkzeugs.
VDE zertifiziert
Bis zu 10.000 Volt getestet
Isolierter Sechskantschlüssel
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V IEC 60900
Hochleistungsstahllegierung
3-lagige Isolierung
Bestellcode
C6182311
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C3998680
C3998681
C3998682
C3998683
C3998684
C3998685
C3998686
C3998678
C3998679
Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
15,96
16,50
16,36
16,65
17,43
18,41
19,04
20,65
23,14
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
343
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199173
199191 10440
41404
199178