Page 355 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 355
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
Kraftform Kompakt VDE-Schraubendrehersatz, austauschbar mit Twin-Griffen, 17-teilig
Kraftform Kompakt Extra schmaler VDE 16-teiliger Satz
17-teiliger Kompaktsatz aus isolierten, austauschbaren VDE-Schraubendrehern zur Verringerung der zu tragenden Werkzeugmenge. Die 15 Schraubendreherklingen eignen sich für alle herkömmlichen Schrauben, während die Twin-Griffe eventuelle Klingenwechsel minimieren. Die Kraftform-Mehrkomponentengriffe sind während einer intensiven Anwendung sehr komfortabel. Die Klingen sind präzisionsgeschliffen und bestehen aus dem qualitativ hochwertigsten Bitstahl für ein langes Betriebsleben und eine akkurate Passform. Der Satz enthält Klingen für MCBs und versenkte RCBO-Schrauben. Alle Wera Kompakt VDE-Klingen sind unter den Sätzen austauschbar. Vollständige VDE-Zulassung bis zu 1.000 V.
Inhaltsumfang: 817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0,5x3,0x70 - KK 60 i 1 x 0,4x2,5x154
- KK 60 iS 1 x 0,6x3,5x154 - 1 x 0,8x4,0x154 - 1 x 1,0x5,5x154 - KK 62 iS PH 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154\r\nKK 65 iS PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154\r\nKK 65 iS PZ/S 1 x # 1x154 - 1 x # 2x154\r\nKK 67 i TX 1 x TX 10x154*\r\nKK 67 iS TX 1 x TX 15x154 - 1 x TX 20x154\r\n1 x TX 25x154
Kraftform Kompakt VDE Sätze sind mit einem isolierten Griff und isolierten Wechselklingen ausgestattet, die ohne spezielle Werkzeuge ausgetauscht werden können. Die Werkzeuge können in einer robusten Gürteltasche gelagert und getragen und somit immer bereit gehalten werden. Das Griff/Wechselklingen-System erlaubt einen schnellen Wechsel der für eine breite Reihe von Anwendungen. Jeder Kraftform Kompakt VDE Satz wurde in einem Wasserbad bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900:2004) stückgeprüft. Diese zehnfach
Bestellcode
C6859917
Inhalte Produktgruppen
817 VDE 2 x 9x102, KK 62i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154, KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154, KK 65 i PZ/S 1 x 1x154; 1 x 2x154, KK 67 i TORX 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1
x TX 20x154; 1 x TX 25x154, KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154; 1 x 0.8x4.0x154; 1 x 1.0x5.5x154; 1 x 1.2x6.5x154, KK 60 iS 1 x 0.6x3.5x154
Preis je Stück €
67,86
höhere Prüflast garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von
1.000 Volt.
Bestellcode
C4190489
Preis je Stück €
60,45
Kraftform Kompakt Einstellbarer Drehmoment VDE Schraubenzieher 1,2 bis 3,0Nm.
Kraftform Kompakt VDE 16-teiliger Satz
1
1 Handhalter 817 VDE Kraftform für Wera VDE-Wechselklingen VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang) Spannungsprüfer 16-teilig
1000V isolierter VDE-Schraubenzieher-Satz mit einstellbarem Drehmoment, zur Verwendung mit Kraftform Kompakt VDE austauschbaren Schraubenzieher- Schneiden.
• Genauigkeit ± 6% (EN ISO 6789)
Bestellcode Inhaltsmenge
Inhalte Produktgruppen
817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154 - 1 x 0.6x3.5x154 - 1 x 0.8x4.0x154 - 1 x 1.0x5.5x154 - KK 62 i 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154 - KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154 - KK 65 i PZ/S 1 x 1x154 - 1 x 2x154 - KK 67 i TORX 1 x TX 25x154 - 1 x
Preis je Stück €
52,87
• Einfach einzustellender Drehmomentwert.
• Gut hörbares und erkennbares Überlastsignal, wenn der voreingestellte Wert überschritten wird.
• Unbegrenztes Drehmoment für manuelle Lockerungsarbeiten.
• Multi-Komponenten Kraftform Griff/Austauschbares Schneidensystem für schnellen Schneidenaustausch.
• Setzen Sie die Schneide einfach in den Schlüssel ein und der automatische Verriegelungsmechanismus garantiert einen sicheren Sitz. Um die Schneide zu wechseln, drücken Sie den Wellenring einfach nach unten und entfernen Sie die Schneide.
Preis je Bestellcode Stück €
C5043549 119,43
C3495384
16
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
341
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10433
201446
37143 11339