Page 356 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 356
VDE Werkzeuge - Schraubendreher
Kraftform Kompakt Einstellbarer Drehmoment VDE Schraubenzieher- Satz 1,2 bis 3,0Nm. 15-teiliger Satz
Kraftform Kompakt VDE Ersatzschneide Phillips
Anwendung:Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Antrieb:9 mm Sechskant mit Einführschräge Ausführung:Brüniert, Black Point Spitze
Bestellcode
C4190491
C4190492
C4190493
Schaftlänge / Wellen- länge
154 mm
154 mm
154 mm
Spitzengröße PH
0
1
2
Preis je Stück €
2,88
3,57
4,85
1000V isolierter VDE-Schraubenzieher-Satz mit einstellbarem Drehmoment, 15-teilig, zur Verwendung mit Kraftform Kompakt VDE austauschbaren Schraubenzieher- Schneiden.
• Genauigkeit ± 6% (EN ISO 6789)
• Einfach einzustellender Drehmomentwert.
• Gut hörbares und erkennbares Überlastsignal, wenn der voreingestellte Wert überschritten wird.
• Unbegrenztes Drehmoment für manuelle Lockerungsarbeiten.
• Kraftform Griff/Austauschbares Schneidensystem für schnellen Schneidenaustausch.
• Schneller Schneidenaustausch: Setzen Sie die Schneide einfach in den Schlüssel ein und der automatische Verriegelungsmechanismus garantiert einen sicheren Sitz. Um die Schneide zu entfernen, drücken Sie den Wellenring einfach nach unten und ziehen Sie sie heraus.
• Der Satz verfügt über eine Reihe von Kompakt VDE Extra schmalen austauschbaren Schneiden, ideal für die Verwendung mit RCBOs, Federklemmen oder andere Komponenten für versenkte Schrauben
• Stabiler Gürtelbeutel
• Satzinhalt: 1x 7441 VDE Handhalter, 1,2 – 3,0Nm, 14x 154mm austauschbare Schneiden: Schlitz 2,5mm*; 3,5mm; 4,0mm; 5,5mm / Phillips PH 1; PH 2 / Pozi PZ 1; PZ 2 / Pozi PlusMinus MCB PZ/S #1; PZ/S #2 (PlusMinus) / Torx TX 10*; TX 15; TX 20; TX25 (* Größen mit einem Sternchen sind nicht extra schmal)
Kraftform Kompakt VDE Ersatzschneide Phillips Extra schmal
Bestellcode
C4198364
C4198365
Spitzengröße PH
1
2
Schaftlänge / Wellen- länge
154 mm
154 mm
Preis je Stück €
4,10
5,57
Kraftform Kompakt VDE Schlitz-Ersatzschneide Pozidriv
1 Bestellcode C5043536
Kraftform Kompakt VDE Schlitz-Ersatzschneide Extra schmal
Preis je Stück €
158,02
Anwendung:Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004 Antrieb:9 mm Sechskant mit Einführschräge Ausführung:Brüniert, Black Point Spitze
Bestellcode
C4190501
C4190502
C4190503
Schaftlänge / Wellen- länge
154 mm
154 mm
154 mm
Spitzengröße PZ
0
1
2
Preis je Stück €
3,23
4,00
5,41
Kraftform Kompakt VDE Ersatzschneide Pozidriv Extra schmal
Bestellcode
C4198361
C4198362
C4198363
Spitzendicke
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Spitzenbreite
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
154 mm
154 mm
154 mm
Preis je Stück €
3,92
4,64
5,51
Bestellcode
C4198368 C4198369
Spitzengröße PZ
1 2
Schaftlänge / Wellen- länge
154 mm 154 mm
Preis je Stück €
4,61 6,21
342
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11340
37131
11341
11343
10441
10434