Page 333 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 333
Lagertrennvorrichtungen | Rollokasten
Trennvorrichtungs-Satz
1.41 Trenn- und Abziehvorrichtungsgarnitur
4-teilig, mit je einer Trenn- und Abziehvorrichtung sowie einem Paar Verlängerungen. Die scharfen Schneiden ermöglichen das Abziehen bündig aufliegender Teile,
wo Haken unanwendbar sind. Zum Abziehen müssen die Zugbolzen der Abziehvorrichtung (Baureihe 18) in die Trennvorrichtung geschraubt werden.
• Garnitur bestehend aus Trenn- und Abziehvorrichtung mit Verlängerung
Bestellcode
C4108240
C4108241
C4108242
C4111324
C6057099
C4129084
1.40 Trennvorrichtung
Durchmesserbereich
5 X 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
• Im Blechkasten
Bestellcode
C2710937
C2710938
C2710939
C2710940
C2710941
Inhalt
1.38/0 1.38/AV 1.40/0
1.38/1 1.38/AV 1.40/1
1.38/2 1.38/CV 1.40/2
1.38/3 1.38/DV 1.40/3
1.38/4 1.38/EV 1.40/4
Preis je Stück €
126,00
169,05
233,40
343,58
643,50
Lagerauszieher-Werkzeugsatz
1
• Zum Abziehen von Kegelrollenlager, Kugellager, Innenlaufringen und anderen dicht aufsitzenden oder dünnwandigen Teilen
• Arbeitsweise: Zum Abziehen dichtaufsitzender Teile werden die scharfen Schneiden der Trennmesser hinter das abzuziehende Teil gepresst und in Verbindung mit der passenden Abziehvorrichtung 1.38 abgezogen. Zum schonenden Abziehen empfindlicher Teile werden die ebenen Flächen der Trennmesser eingesetzt. Dadurch ergibt sich eine große Auflagefläche, die das Verkanten verhindert.
• Erlaubt den Ausbau von Rillenkugellagern verschiedener Größe
• Neue Kugeladapter für lange Lebensdauer
• Stop-Funktion für den Schlüssel an der Spindel für einfachen und sicheren Betrieb • Selbstsichernder Stutzen beugt Beschädigungen der Spindel vor und erhöht die Stabilität des Abziehers
Bestellcode
C2716296
C2716297
C2716298
C2716299
C2716300
C2716301
Gewinde Typ Größe
M10
M10
M14x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M24x1,5
Spannbreite
5-60 mm
12-75 mm
22-115 mm
30-155 mm
30-200 mm
30-250 mm
Preis je Stück €
42,45
53,55
82,95
129,60
272,85
492,75
Bestellcode
C1464542
Bohrungsbereich
30-160 mm
Abzieharm Weite
547 mm
Preis je Stück €
654,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42795 43706
7660 42798