Page 332 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 332
Gleithämmer | Lagertrennvorrichtungen
Abziehvorrichtung
zur Verwendung mit Trennvorrichtungen, mit mechanischer Druckspindel
Bestellcode
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
In Verbindung mit
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
Schraubendrehergröße
13 mm
19 mm
22 mm
27 mm
36 mm
41 mm
Abzieharm Reichweite
71 - 150mm
122 - 200mm
125 - 250mm
144 - 300 mm
134 - 350 mm
225 - 400 mm
Abzieharm Weite
150 mm
200 mm
250 mm
302 mm
350 mm
400 mm
Verbreiterter Bereich
50 - 110mm
60 - 150mm
60 - 200mm
80 - 300 mm
120 - 380 mm
150 - 440 mm
Gewicht maximal beladen
3t
5t
7t
10 t
15 t
20 t
Preis je Stück €
50,21
83,89
122,36
212,49
448,62
639,32
Trennvorrichtung
Das Spannen der Trennbacken erfolgt durch gleichmäßiges Anziehen der Muttern auf den Seitenbolzen.
1
Bestellcode
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
In Verbindung mit
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
Durchmesserbereich
8 x 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Maximaler Spannbereich des Abziehers
60 mm
75 mm
115 mm
155 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
55,88
73,34
111,96
181,74
522,36
744,12
318
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43705 43707