Page 331 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 331
Hydraulikmutter | Gleithämmer
Pump Control
Gleithammersatz im Koffer
10-teilige Sätze im Kunststoffkoffer (275 x 230 x 80 mm) zum Ausziehen von Teilen mit Gewindelöchern wie z.B. Passfedern, Passstiften und in Verbindung mit Innenausziehern von Kugellagern, Kugellageraußenringen,Buchsen und ähnlichen Teilen.
Die Handpumpe PUMP1000-4L-CONTROL eignet sich speziell als Druckerzeuger, wenn Wälzlager mit einer Hydraulikmutter auf ihren kegeligen Sitz geschoben werden sollen. Zunächst schiebt man das Lager sanft auf den kegeligen Sitz in die Ausgangsposition. Dann wird eine geeignete Hydraulikmutter auf die Welle geschraubt und die Handpumpe angeschlossen. Die Handpumpe betätigt man
so lange, bis der Druck zum Erreichen der Startposition erreicht ist. Durch weitere Betätigung wird das Lager um den erforderlichen Aufschiebeweg verschoben und erreicht so die Endposition.
Die Bedienungsanleitung der Pumpe PUMP1000-4L-CONTROL enthält eine Tabelle, aus der die für den erforderlichen Aufschiebeweg des Lagers nötige Hubanzahl hervorgeht. Der erforderliche Aufschiebeweg wird mit dem Mounting Manager berechnet.
Preis je Stück €
114,07
Bestellcode
C3310175
Gewinde Typ Größe
G1/4
Größe H
16 mm
Abmessung D1
10 mm
Abmessung D2
10 mm
Preis je Stück €
2246,28
Bestellcode Nettogewicht
C4111364 3 kg
Kugellager-Schlagauszieher-Satz
Gleithammer-Vorrichtung
1
besonders gut geeignet für Einbaufälle in denen Gegenstützen aus Platzgründen oder wegen empfindlicher Werkstückoberflächen nicht eingesetzt werden können. Die Gleithammer-Schlagvorrichtungen werden je nach Anwendung mittels Adaptern direkt mit dem abzuziehenden Teil oder mit dem zum Abziehen dieses Teils erforderlichen Innenauszieher verbunden. Die notwendige Abziehkraft wird dann durch kräftige Schläge des Gleithammers gegen den Anschlag der Schlagvorrichtung aufgebracht.
Universell einsetzbar für kleine bis mittlere Lager. Die Lager werden durch die gute Spannwirkung der Innenauszieher sicher erfasst und schnell ausgezogen.
Preis je Stück €
51,09
111,60
212,23
Bestellcode
C6057101
C4111317
Innen- durchmesser Min.
6 mm
12 mm
Innendurchmesser Max
19 mm
40 mm
Set-Inhalte, Artikel- nummer
8
7
Preis je Stück €
213,11
406,18
Bestellcode
C4111121
C6057168
C4574753
In Verbindung mit
21-0 - 21-2; 21-0-E - 21-4-E
21-3 - 21-9; 21-40 - 21-46; 21-0-E - 21-7-E
21-89; 21-90
Gesamtlänge
150 mm
230 mm
340 mm
Aufprallgewicht
0,5 kg
1,7 kg
5 kg
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
317
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43718
45508
43721 43719