Page 255 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 255
Zangen - Zangenschlüssel
Zangenschlüssel
Einstellbares Schraubwerkzeug. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Einstellung per Knopfdruck direkt
am Werkstück. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch zehnfache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer Ziel
Grifftyp
Spannbackenkapazität maximal
Länge
Anzahl der Positionen Nusskapazität inch Nusskapazität mm
Bestellcode
C6838568
C2699356
C2699130
C2699093
C2699164
C6746887
Zangenschlüssel
86 03 125 86 03 150
Vernickelt Vernickelt
Mit Kunststoff überzogen Mit Kunststoff überzogen Mit Kunststoff überzogen Mit Kunststoff überzogen Mit Kunststoff überzogen Mit Kunststoff überzogen
86 03 180 Vernickelt
86 03 250 86 03 300 Vernickelt Vernickelt
86 03 400 Vernickelt
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
125 mm
7/8 23
27 mm
150 mm 14
1
27
Modell-Nummer
86 03 125
86 03 150
86 03 180
86 03 250
86 03 300
86 03 400
35 mm
180 mm 13 1-3/8 35
Preis je Stück €
32,30
36,34
38,04
43,61
51,64
92,01
46 mm
250 mm 300 mm 17
1-3/4 2-3/8 46 60
3-teiliges Wasserpumpenzangen-Set
400 mm
3-5/8 80
Einstellbares Schraubwerkzeug. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch zehnfache Handkraftverstärkung. Chrom- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit schmalen Greifbacken für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern.
1
In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen. Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge. Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen. Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm. Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff.Modell: Drei Zangen in Schaumstoffeinlage.
Modell-Nummer
86 05 150
86 05 180
86 05 250
Bestellcode
C2714074
Teilenummer
00 20 01 V03
Preis je Stück €
86,83
Ziel Vernickelt Vernickelt Vernickelt
Grifftyp
Spannbackenka- pazität maximal Länge
Bestellcode
C2699358
C2699230
C2699231
Mit Mehrkompo- nentenhüllen
27 mm 150 mm
Mit Mehrkomponen- tenhüllen
35 mm 180 mm
Modell-Nummer
86 05 150
86 05 180
86 05 250
Mit Mehrkomponentenhüllen
46 mm 250 mm
Preis je Stück €
39,14
40,33
46,71
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241
7241
7506
7373