Page 190 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 190
Inbusschlüssel - metrisch
Sechskantschraubendreher
Winkelsteckschlüssel, 1997M
Vernickelt Keys für Sechskantschrauben
9-teilig, im zweikomponentigen Clip
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, metrisch
Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet
Bis zu 3 mm schwarz lackiert, ab 3,5 mm verchromt Größe in die Klinge gepresst
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, metrisch
Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet
Vernickelt
Bestellcode
C4192706
C4192707
C4192708
C4192709
C4192710
C4192711
C4192712
C4192713
C4192714
Hex Größe
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Preis je Stück €
1,72
1,72
1,91
2,40
2,54
2,70
3,14
4,34
5,60
Größe in die Klinge gepresst ISO 2936
ISO 2936
Bestellcode
C3410480
C3410488
C3410489
C1250582
C3410490
C3410491
C3410492
C3410493
C3410494
C3410495
C3410496
C3410497
C3410481
C3410482
C3410483
C3410484
C3410485
C3410486
C3410487
Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
Preis je Stück €
***
***
***
***
3,22
3,22
4,39
4,39
4,83
5,32
6,98
7,71
8,01
8,01
8,79
11,91
15,09
17,19
24,12
Bestellcode
C3998662
C3998668
C3998669
C3998671
C3998672
C3998673
C3998674
C3998675
C3998676
C3998677
C3998663
C3998664
C3998665
C3998666
C3998667
C3998670
Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Preis je Stück €
0,49
0,49
0,54
0,68
0,78
0,98
1,17
1,61
1,86
2,29
2,54
4,15
6,01
9,23
12,01
18,36
Schwarz Schlüssel für Innensechs- kantschrauben
Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen, brüniert
1
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, metrisch
Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet
Brüniert
Bestellcode
C2697568
C3619698
C2697569
C2697570
C2697571
C2697572
C2697573
C2697574
C2697575
C2697576
C2697577
C2697578
C2697579
C2697580
C2697581
C2697812
C2697582
C3620511
C2697583
C2697896
C2697584
C2697585
Größe
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
19 mm
Preis je Stück €
0,36
0,36
0,36
0,40
0,42
0,46
0,55
0,62
0,67
0,70
0,90
1,20
1,40
1,85
2,20
2,60
3,10
4,50
5,00
7,50
8,00
Größe in die Klinge gepresst ISO 2936
Preis je Stück €
0,68
0,49
0,49
0,49
0,68
0,78
0,98
1,07
1,46
1,76
2,20
2,39
3,81
5,47
8,45
10,94
16,70
Bestellcode
C3998648
C3410414
C3410420
C3410421
C3410423
C3410424
C3410425
C3410426
C3410427
C3410428
C3410429
C3410415
C3410416
C3410417
C3410418
C3410419
C3410422
Hex Größe
0,9 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
11,00
176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8289 10504
41398
40272
41402