Page 189 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 189
Inbusschlüssel - metrisch
Kurzarm-Winkelschraubendreher schwarzem Phosphat
Kurze Innensechskantschlüssel, vernickelt
42 Innen-Sechskantschlüssel
Gefertigt nach SAE/AISI 8650. Komplett gehärteter Legierungsstahl sorgt für einen starken, duktilen Winkelschraubendreher mit extra harter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und zur Gewährleistung der Abmessungsgenauigkeit.
Gefertigt gemäß SAE/AISI 8650. Vollständig gehärteter Stahl sorgt für einen harten, verformbaren Schraubenschlüssel mit extra harter Oberfläche
für eine längere Lebensdauer und Erhaltung der Maßgenauigkeit.
• Ausführung nach DIN ISO 2936
• GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Bestellcode
C4971650
C4971622
C4971623
C4971604
C4971605
C4971606
C4971607
C4971608
C4971609
C4971610
C4971611
C4971612
C4971613
C4971614
C4971615
C4971616
C4971617
C4971618
C4971619
C4971620
C4971621
Hex Größe
0,7 mm
0,9 mm
1,275 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
Preis je Stück €
0,48
0,53
0,38
0,20
0,20
0,22
0,31
0,36
0,48
0,60
0,85
0,97
1,38
2,25
3,29
5,72
8,27
13,00
16,32
22,72
40,21
Bestellcode
C5095489
C5095490
C5095491
C5095492
C5095493
C5095494
C5095495
C5095496
C5095497
C5095498
C5095499
C5095500
C5095501
C5095502
C5095503
C5095504
C5095505
C5095506
C5095507
Hex Größe
275 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24,00 mm
27 mm
32 mm
Preis je Stück €
0,25
0,08
0,08
0,10
0,11
0,20
0,36
0,60
0,99
1,18
2,06
3,20
5,20
9,76
14,07
21,56
27,08
37,69
66,69
Bestellcode
C3619696
C3584597
C2696194
C2696183
C2696184
C1450543
C2696185
C2696186
C2696187
C2696188
C2696189
C2696190
C2696191
C2552559
C2552560
C2552561
C2552562
C2552563
C1450544
C1450545
C1450546
C2521648
C2696195
Größe
0,7 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
0,49
0,49
0,41
0,41
0,41
0,41
0,61
0,82
0,82
0,86
1,12
1,40
1,73
2,20
3,23
6,08 1 9,03
10,31
14,96
18,57
26,03
40,50
57,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26573
34568
6613