Page 188 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 188
Schraubendreher-Bits - Auswirkungen Bits
Innensechskant-Schlagschrauben-Bit
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Impaktor Bit Check PZ
Bestellcode
C4191439
C4191440
C4191441
Hex Größe
4 mm
5 mm
6 mm
Preis je Länge Stück €
50 mm 4,84
50 mm 4,84
50 mm 4,84
1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten
langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Preis je Bestellcode Inhalte Produktgruppen Stück €
C4196550 855/1 IMP DC 7 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 897/4 Impaktor R 1 42,61 x 1/4 in x75 -
30-teiliges Impaktor Bit Check
1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet, 23 Impaktor Bits und 6 Standard-Torsions-Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; Halter
mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Impaktor Mini Check PH/PZ/TORX
Inhaltsumfang: 851⁄4 IMP DC 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855⁄4 IMP DC 1 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50 - 867⁄4 IMP DC 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50
6 Impaktor Bits von 50 mm/1/4” TriTorsion Anti-Cam-Out Schraubendreher-
Bits mit Diamantbeschichtung. In einem schlanken und kompakten, einfach zu öffnenden Behälter für Werkzeugsicherheit und einfache Bit-Auswahl. Diese Bits wurden speziell für alle schnurlosen Schlagwerkzeuge konzipiert und sind für die schwersten Arbeiten geeignet. Diamantbeschichtung für Anti-Cam-Out, Impaktor ist in der Leistungsfähigkeit unübertroffen. Bei Nutzung des Impaktor Bit-Halters
1 mit optionalem Ringmagnet kann die Lebensdauer der Schrauben-Bits verdoppelt werden.
Bestellcode
C4190527
Impaktor Bit Check PH/PZ/TORX
Preis je Stück €
23,06
1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für sicheren
Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Bestellcode
C4190449
Inhalte Produktgruppen
840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 851/1 IMP DC 3 x PH 2x25 - 2 x PH 3x25 - 851/1 TZ PH 2 x PH 1x25 - 855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25 - 867/1 IMP DC 3 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 - 8
Preis je Stück €
63,83
Bestellcode
C4196544
Inhalte Produktgruppen
840/1 IMP DC 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 851/1 IMP DC 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 IMP DC 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/1 IMP DC 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 897/4 Impaktor R 1 x 1/4 in x75 -
Preis je Stück €
44,73
174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11026
11029
11103
11025
11030